Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NORTON ABRASIVES 66254461164 Flip Disc 4 1/2 hüvelyk x 80 szemcseméretű 7/8 | AB7RUK 23Z575

NORTON ABRASIVES 66254461164 Fedéllemez 4 1/2 hüvelyk x 80 szemcse 7/8

Raktáron
Tétel: AB7RUK Típus: 66254461164Kereszthivatkozás: 23Z575

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€13.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFlap lemez
CsiszolóanyagCirkónium-alumínium-oxid
Csiszoló típusBevont
HátlapÜveggyapot
HátsúlyY
Dia lemez.4.5 "
Lemez típusaTípus 29
Fokozatközepes
Csikorog80
Max. FORDULAT13,300
Szerelési méret7 / 8 "
Teljes lemeztípusTípus 29

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód6805301000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelő furat méreteCsiszolóanyagHátlapSzerelési méretTeljes lemeztípusDia lemez.Lemez típusaFokozatPkg. Menny.Ár
NORTON ABRASIVES 66623399052 Flip Disc 4 hüvelyk x 80 szemcseméretű 5/8 | AB7RNB 23Z449 66623399052-Cirkónium-alumínium-oxidÜveggyapot5 / 8 "Típus 294"Típus 29közepes1€12.96
NORTON ABRASIVES 66623399139 Flip Disc 4 1/2 hüvelyk x 80 szemcseméretű 5/8-11 | AB7RNL 23Z458 66623399139-Cirkónium-alumínium-oxidMűanyag5 / 8-11Típus 274.5 "Típus 27közepes1€22.07
NORTON ABRASIVES 66623399006 Flip Disc 4 1/2 hüvelyk x 80 szemcseméretű 7/8 | AB7RNW 23Z467 66623399006-Alumínium-oxid keverékMűanyag7 / 8 "Típus 274.5 "Típus 27közepes1€3.71
NORTON ABRASIVES 66623399143 Flip Disc 4 1/2 hüvelyk x 80 szemcseméretű 7/8 | AB7RPB 23Z472 66623399143-Cirkónium-alumínium-oxidMűanyag7 / 8 "Típus 274.5 "Típus 27közepes1€14.98
NORTON ABRASIVES 66623399131 Lapos tárcsa 5 hüvelyk x 80 szemcseméret 5/8-11 | AB7RPL 23Z481 66623399131-Alumínium-oxid keverékMűanyag5 / 8-11Típus 275"Típus 27közepes1€15.15
NORTON ABRASIVES 66623399147 Lapos tárcsa 5 hüvelyk x 80 szemcseméretű 5/8-11 | AB7RPR 23Z486 66623399147-Cirkónium-alumínium-oxidMűanyag5 / 8-11Típus 275"Típus 27közepes1€22.55
NORTON ABRASIVES 66623399010 Flip Disc 5 hüvelyk x 80 szemcseméretű 7/8 | AB7RQB 23Z495 66623399010-Alumínium-oxid keverékMűanyag7 / 8 "Típus 275"Típus 27közepes1€12.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORTON ABRASIVES 66254461164 Fedéllemez 4 1/2 hüvelyk x 80 szemcse 7/8
€13.89 /Mértékegység