Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NORTON ABRASIVES 66254461163 Flip Disc 4 1/2 hüvelyk x 60 szemcseméretű 7/8 | AB7RUJ 23Z574

NORTON ABRASIVES 66254461163 Fedéllemez 4 1/2 hüvelyk x 60 szemcse 7/8

Raktáron
Tétel: AB7RUJ Típus: 66254461163Kereszthivatkozás: 23Z574

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€14.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFlap lemez
CsiszolóanyagCirkónium-alumínium-oxid
Csiszoló típusBevont
HátlapÜveggyapot
HátsúlyY
Dia lemez.4.5 "
Lemez típusaTípus 29
FokozatDurva
Csikorog60
Max. FORDULAT13,300
Szerelési méret7 / 8 "
Teljes lemeztípusTípus 29

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)1.52
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód6805301000
Származási országFR

Termékváltozatok

TermékekModellCsikorogSzerelési méretÁr
NORTON ABRASIVES 66254461167 Flip Disc 4 1/2 hüvelyk x 40 szemcseméretű 5/8-11 | AB7RTR 23Z558 66254461167405 / 8-11€17.70
NORTON ABRASIVES 66254461170 Flip Disc 4 1/2 hüvelyk x 60 szemcseméretű 5/8-11 | AB7RTT 23Z559 66254461170605 / 8-11€17.70
NORTON ABRASIVES 66254461161 Flip Disc 4 1/2 hüvelyk x 40 szemcseméretű 7/8 | AB7RUH 23Z573 66254461161407 / 8 "€14.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORTON ABRASIVES 66254461163 Fedéllemez 4 1/2 hüvelyk x 60 szemcse 7/8
€14.02 /Mértékegység