Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NORTON ABRASIVES 66252839019 4 hüvelykes csomózott drótkerékkefe, lyukba szerelhető, 0.020 hüvelykes huzal átm. | CD2HZT 416M60

NORTON ABRASIVES 66252839019 4 hüvelykes, csomózott drótkerék kefe, arbor furat rögzítés, 0.020 hüvelykes drót átmérő

Raktáron
Tétel: CD2HZT Típus: 66252839019Kereszthivatkozás: 416M60

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€9.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHuzalkerék-kefe
CsiszolóanyagSzénacél
Arbor Hole5 / 8 "
Sörte típusaCsomózott huzal
Kefe Dia.4"
Arc szélessége9 / 16 "
Hossz7 / 8 "
Max. FORDULAT20,000
Szerelési típusArbor Hole
SzárméretNem Shank
Huzal Dia.0.02 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.243

Termékváltozatok

TermékekModellSzerelési típusCsiszolóanyagArbor HoleSzárméretHuzal Dia.Sörte típusaKefe Dia.Arc szélességeÁr
NORTON ABRASIVES 66252838997 4 hüvelykes csavart drótkerékkefe, lyukba szerelhető, 0.020 hüvelykes huzal átm. | CD2HZD 416M29 66252838997Arbor HoleSzénacél5 / 8 "Nem Shank0.02 "Csavart huzal4"1 / 4 "€8.37
NORTON ABRASIVES 66252839001 4 hüvelykes krimpelt drótkerékkefe, peremlyukba szerelhető, 0.014 hüvelykes huzal átm. | CD2HZE 416M30 66252839001Arbor HoleSzénacél5 / 8 "Nem Shank0.014 "Krimpelt huzal4"7 / 16 "€11.06
NORTON ABRASIVES 66252838998 4 hüvelykes csavart drótkerékkefe, peremlyukba szerelhető, 0.020 hüvelykes huzal átm. | CD2HZF 416M32 66252838998Arbor HoleRozsdamentes acél5 / 8 "Nem Shank0.02 "Csavart huzal4"1 / 4 "€15.14
NORTON ABRASIVES 66252838962 1-1/2 hüvelykes krimpelt drótkerékkefe, szárrögzítés, 0.008 hüvelykes huzal átm. | CD2HZG 416M33 66252838962lábszárSzénacélNincs Arbor1 / 4 "0.008 "Krimpelt huzal1.5 "1 / 4 "€3.61
NORTON ABRASIVES 66252838973 3 hüvelykes krimpelt drótkerékkefe, szárrögzítés, 0.014 hüvelykes huzal átm. | CD2HZH 416M35 66252838973lábszárRozsdamentes acélNincs Arbor1 / 4 "0.014 "Krimpelt huzal3"7 / 16 "€11.48
NORTON ABRASIVES 66252838972 3 hüvelykes krimpelt drótkerékkefe, szárrögzítés, 0.008 hüvelykes huzal átm. | CD2HZJ 416M39 66252838972lábszárRozsdamentes acélNincs Arbor1 / 4 "0.008 "Krimpelt huzal3"7 / 16 "€11.48
NORTON ABRASIVES 66252838974 4 hüvelykes krimpelt drótkerékkefe, szárrögzítés, 0.014 hüvelykes huzal átm. | CD2HZK 416M40 66252838974lábszárSzénacélNincs Arbor1 / 4 "0.014 "Krimpelt huzal4"1 / 2 "€6.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORTON ABRASIVES 66252839019 4 hüvelykes, csomózott drótkerék kefe, arbor furat rögzítés, 0.020 hüvelykes drót átmérő
€9.61 /Mértékegység