Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NORTON ABRASIVES 63642543205 Tartólap 2 hüvelyk átmérőjű Ki/be 1/4 tengely | AD2YEW 3WK71

NORTON ABRASIVES 63642543205 Biztonsági betét 2 hüvelyk átmérőjű be / ki 1/4 tengely

Raktáron
Tétel: AD2YEW Típus: 63642543205Kereszthivatkozás: 3WK71

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€48.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLemez biztonsági pad
Hátsó rögzítés mérete1 / 4 "
Hátsó rögzítés típusaEgyenes tengely
test anyagaGumi
SűrűségKemény
Átmérő2"
Arcra szerelhető méretBe / Kikapcsolni
Arcra szerelés típusaGyors változás
Max. Sebesség30,000 rpm
Vákuumlyuk kialakításaNincs lyuk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód8207906000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Sebességtest anyagaSűrűségVastagságVákuumlyuk kialakításaÁtmérőDia lemez.Arcra szerelés típusaÁr
NORTON ABRASIVES 63642543421 Tárcsa hátlap 5 hüvelyk átmérő 5/8-11 előlap | AB2GZR 1LZH4 6364254342110,000 rpmGumiközepes-Nincs lyuk5"-Arbor Hole€108.84
NORTON ABRASIVES 66623376000 Tárcsás hátlap, 5 hüvelyk átmérőjű Hl 11/16-arbor | AB3BLJ 1RDN9 6662337600012,000 rpmGumiközepes-Többlyukú5"-Horog és hurok€110.36
NORTON ABRASIVES 63642506131 Tárcsás hátlap 5 hüvelyk átmérő Psa 5/16-24 Ext | AE9ZZV 6PF86 6364250613110,000 rpmHabközepes1 / 2 "Nincs lyuk5"-Ragasztó / PSA€48.59
NORTON ABRASIVES 63642506132 Tárcsás hátlap 5 hüvelyk átmérő Psa 5/16-24 Ext | AE9ZZW 6PF87 6364250613210,000 rpmHabközepes1 / 2 "6 lyuk5"-Ragasztó / PSA€52.59
NORTON ABRASIVES 63642543240 Qk Change Dsc BU Pad 7D TR | AH4BKF 34CD17 63642543240-GumiKemény1 / 4 "Nincs lyuk-7"-€158.73
NORTON ABRASIVES 63642543210 Qk Change Dsc Backup Pad 2D TS | AH4BKN 34CD24 63642543210-Gumiközepes1 / 4 "Nincs lyuk-2"TS€46.46
NORTON ABRASIVES 66623341082 Gyorscserélő lemez BU Pad 2D TS 2D | AH7MQX 36WT33 66623341082-Gumiközepes1 / 4 "Nincs lyuk-2"TS€36.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORTON ABRASIVES 63642543205 Biztonsági betét 2 hüvelyk átmérőjű be / ki 1/4 tengely
€48.29 /Mértékegység