Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NORTON ABRASIVES 07660748325 Csiszolólap 9 x 3-5/8 hüvelyk 60 G alumínium-oxid - 6 db-os csomag | AB3BMD 1RDT3

NORTON ABRASIVES 07660748325 Csiszolólap 9 x 3-5 / 8 hüvelyk, 60 G alumínium-oxid - 6 csomag

Raktáron
Cikkszám: AB3BMD Típus: 07660748325Kereszthivatkozás: 1RDT3
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
€5.89 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsiszoló lap
CsiszolóanyagAlumínium-oxid
HátlapPapír
HátsúlyD
színekbarna
FokozatDurva
Csikorog60
Hossz9"
Szélesség4.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)26.67
Hajó hossza (cm)23.62
Hajószélesség (cm)13.46
HS-kód6805200000
Származási országCA

Termékváltozatok

TermékekModellHátlapHátsúlyCsikorogTételHosszSzélességPkg. Menny.Ár
NORTON ABRASIVES 66261100330 Csiszolólap 11 x 9 hüvelyk 40 G alumínium-oxid - 25 db-os csomag | AB2BAJ 1KUV2 66261100330PapírD40Csiszoló lap11 "9"25€103.02
NORTON ABRASIVES 66261100325 Csiszolólap 11 x 9 hüvelyk 50 G alumínium-oxid - 50 db-os csomag | AB2BAK 1KUV3 66261100325PapírD50Csiszoló lap11 "9"50€192.18
NORTON ABRASIVES 07660748355 Csiszolólap 11 x 4-1/2 hüvelyk 60 G alumínium-oxid - 4 db-os csomag | AB3BLX 1RDR3 07660748355PapírD60Csiszoló lap11 "4.5 "4€8.48
NORTON ABRASIVES 07660748335 Csiszolólap választék 3-3/8 x 9 hüvelyk 6 db | AB3BME 1RDT4 07660748335PapírC, D-Csiszoló lap választék9"3 2 / 3 "1€5.48
NORTON ABRASIVES 66261101862 Csiszolólap 11 x 9 hüvelyk 50 G alumínium-oxid - 25 db-os csomag | AB3BTM 1REA2 66261101862SzövetJ50Csiszoló lap11 "9"25€103.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORTON ABRASIVES 07660748325 Csiszolólap 9 x 3-5 / 8 hüvelyk, 60 G alumínium-oxid - 6 csomag
€5.89 /csomag