Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CHRISLYNN 84921 Reteszelőbetét, Unf, ömlesztett, 25/64 hüvelykes fúró, 1.125 hüvelykes hosszúság, 100 PK

Raktáron
Cikkszám: AG9AXT Típus: 84921Kereszthivatkozás: 3591-6CN-1125 / MS21209-F6-30 / 14066

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€19.59 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReteszelő betét
Fúró méret25 / 64 "
Beszúrás hossza1.125 "
Anyag304 Stainless Steel
Menetméret3 / 8-24

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.38
Származási országUS

Termék részletek:

    • Helicoil kereszthivatkozás: 3591-6CN-1125
    • Katonai standard kereszthivatkozás: MS21209-F6-30
    • Visszahúzódó kereszthivatkozás: 14066

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CHRISLYNN 84921 Reteszelőbetét, Unf, ömlesztett, 25/64 hüvelykes fúró, 1.125 hüvelykes hosszúság, 100 PK
€19.59 /csomag