Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NORTON 8301 hidraulikus ajtócsukó sorozat, sötét bronz | AF2FNU 6T313

NORTON 8301 hidraulikus ajtócsukó sorozat, sötét bronz

Raktáron
Tétel: AF2FNU Típus: 8301Kereszthivatkozás: 6T313

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€428.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAjtócsukó
Kar anyagaAlumínium
Kar típusaStandard
Közelebbi teljesítményNormál vám
Közelebb típusNem tart nyitva
Záró üzemmódHidraulikus
színekSötét bronz
AjtókezelésNem kezes
Külső ajtó szélessége48 "
befejezSötét bronz
Ház magassága2.5 "
Ház hossza13 "
Ház szélessége2.125 "
A belső ajtó szélessége48 "
Max. Ajtónyitás180 fok
Felszerelési stílusFelső keret
Vetítés a falról2-3 / 4 "
Tavaszi méretÁllítható 1-6

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.6
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)38.61
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód8302413000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKar típusaszínekbefejezHáz magasságaHáz hosszaHáz szélességeFelszerelési stílusÁr
NORTON CLP8301 x 690 Hidraulikus ajtócsukó nem kézi bronz | AA8UEK 1ABK1 CLP 8301 x 690Closer Plus (R)Sötét bronzSötét bronz2.5 "13 "2.75 "Felső keret€538.96
NORTON CLP8301 x 689 Hidraulikus ajtózáró nem kézi alumínium | AA8UEL 1ABK2 CLP 8301 x 689Closer Plus (R)Sötét bronzAlumínium2.5 "13 "2.75 "Felső keret€538.96
NORTON 1601BFXAL ajtózáró | AB3DQQ 1RM12 1601BFXALNormál, 1–4 méret, akadálymentes, ADAAlumíniumAlumínium2.625 "9.75 "2.875 "Felső keret€305.38
NORTON 1601BFXBR ajtózáró | AB3DQR 1RM13 1601BFXBRNormál, 1–4 méret, akadálymentes, ADASötét bronzSötét bronz2.625 "9.75 "2.875 "Felső keret€305.38
NORTON 8501XAL hidraulikus ajtózáró | AB3DQY 1RM41 8501XALStandard AlumíniumAlumínium2.5 "13 "2.125 "Felső keret€444.22
NORTON 8501XBR hidraulikus ajtózáró | AB3DQZ 1RM42 8501XBRStandard Sötét bronzSötét bronz2.5 "13 "2.125 "Felső keret€444.22
NORTON CLP8301-TXSA hidraulikus ajtózáró | AB3DRJ 1RM64 CLP8301-TXSACloser Plus (R)AlumíniumAlumínium2.5 "13 "2.75 "Felső keret€384.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORTON 8301 hidraulikus ajtócsukó sorozat, sötét bronz
€428.78 /Mértékegység