Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NORTH AMERICAN 15486 Spiral Point Tap, 1/4-20 Thread Size, Unc, 2 1/2 Inch Length, High Speed Steel

Raktáron
Tétel: CH6HVZ Típus: 15486Kereszthivatkozás: 10D322

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€71.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSpirálpont csap
Fúrófej mérete0.2015 "
befejezFényes Bevonat nélküli
AnyagNagy sebességű acél
Fuvolák száma2
A szálak száma20
Teljes hossz2 1 / 2 "
Shank Dia.1 / 8 "
A szár hossza1 1 / 2 "
Szár típusaEgyenes
Koppintson a Letörés elemreDugó
MenetirányRight Hand/Neutral
Menet hossza1"
Menetméret1 / 4-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.014
Származási országUSA

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORTH AMERICAN 15486 Spiral Point Tap, 1/4-20 Thread Size, Unc, 2 1/2 Inch Length, High Speed Steel
€71.28 /Mértékegység