Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NORGREN R43-406-NGLA Szabályozó; 1/2 hüvelykes Npt, sárgaréz, 5–125 Psi | AG9XBG 22YT16

NORGREN R43-406-NGLA Szabályozó; 1/2 hüvelykes Npt, sárgaréz, 5–125 Psi

Raktáron
Tétel: AG9XBG Modell: R43-406-NGLAKereszthivatkozás: 22YT16
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
€251.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzabályozó, 1/2 In.
Illik a márkáhozNorgren

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4175
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)27.18
Hajószélesség (cm)11.68
Származási országMX

Termék részletek:

    • R43-as sorozatú nyomásszabályozó, könnyen összeszerelhető kivitelű víz- és sűrített levegős vezetékek telepítéséhez, az egész egység szétszerelése nélkül
    • Jellemzői 1/2 hüvelykes NPT csatlakozók a be- és kimenethez, valamint egy nyomásbeállító T alakú rúd, nyomáskezelési tartományban 5 - 125 psi

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORGREN R43-406-NGLA Szabályozó; 1/2 hüvelykes Npt, sárgaréz, 5–125 Psi
€251.98 /Mértékegység