Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NORGREN M24470216 Swivel Elbow 90 Degree Push Inch - Pack Of 10 | AB2FEK 1LRT9

NORGREN M24470216 Forgó könyök, 90 fokban tolható hüvelyk – 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB2FEK Típus: M24470216Kereszthivatkozás: 1LRT9

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€47.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgó könyök, 90 fok
AlapanyagMűanyag
test anyagaPolibutilén
színekfehér
Kapcsolat típusaCső x MNPT
Hex méret5 / 16 "
Max. Nyomás150 psi
Csőméret1 / 16 "
Temp. Hatótávolság32 fok és 140 fok F között
Csőméret5 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.51
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)15.75
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód3917400090
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretCsőméretCsőméretÁr
NORGREN M01470418 Forgó könyök 90 fokban 4mm polipropilén - 10 db-os csomag | AB2FBK 1LRC9 M0147041814mm1 / 8 "4mm€47.81
NORGREN M01470618 90 fokos forgatható könyök, 6 mm-es polipropilén - 10 db-os csomag | AB2FBL 1LRD1 M0147061814mm1 / 8 "6mm€58.55
NORGREN M02470403 Forgó könyök 90 fokos adapter - 10 db-os csomag | AB2FBZ 1LRF3 M024704038mmM34mm€66.96
NORGREN M02470405 Forgó könyök 90 fokos adapter - 10 db-os csomag | AB2FCA 1LRF4 M024704058mmM54mm€68.41
NORGREN M02470406 Forgó könyök 90 fokos adapter - 10 db-os csomag | AB2FCB 1LRF5 M024704068mmM64mm€67.22
NORGREN M02470605 Forgó könyök 90 fokos adapter - 10 db-os csomag | AB2FCC 1LRF6 M024706058mmM56mm€68.78
NORGREN M02470606-257 Forgó könyök 90 fokos adapter - 10 db-os csomag | AB2FCD 1LRF7 M02470606-2578mmM66mm€83.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORGREN M24470216 Forgó könyök, 90 fokban tolható hüvelyk – 10 db-os csomag
€47.61 /Mértékegység