Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NORGREN M20200100 Egyenes tolóhüvelykes cső 1/8 hüvelykes - 10 db-os csomag | AB2FCJ 1LRG9

NORGREN M20200100 Egyenes tolóhüvelykes cső, 1/8 hüvelykes – 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB2FCJ Típus: M20200100Kereszthivatkozás: 1LRG9

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€49.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyenes Unió
AlapanyagMűanyag
test anyagaPolibutilén
színekfehér
Kapcsolat típusaCső x Cső
Max. Nyomás150 psi
Temp. Hatótávolság32 fok és 140 fok F között
Csőméret1 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)15.75
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód3917220000
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaCsőméretÁr
NORGREN M00200400 Straight Union 4mm Tube Polipropilén - 10 db-os csomag | AB2FAZ 1LRB5 M00200400Cső4mm€68.46
NORGREN M00200600 Straight Union 6mm Tube Polipropilén - 10 db-os csomag | AB2FBA 1LRB6 M00200600Cső6mm€81.42
NORGREN M20200200 Egyenes csatlakozócső 5/32 hüvelykes - 10 db-os csomag | AB2FCK 1LRH1 M20200200Cső5 / 32 "€55.38
NORGREN M20200400 Egyenes tolóhüvelykes cső 1/4 hüvelykes - 10 db-os csomag | AB2FCM 1LRH3 M20200400Cső1 / 4 "€59.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORGREN M20200100 Egyenes tolóhüvelykes cső, 1/8 hüvelykes – 10 db-os csomag
€49.91 /Mértékegység