Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NORGREN M02680606 Forgó oldalsó póló adapter Push hüvelyk - 10 db-os csomag | AB2FCH 1LRG8

NORGREN M02680606 Forgó oldalsó pólóadapter tolható hüvelyk – 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB2FCH Típus: M02680606Kereszthivatkozás: 1LRG8
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
€143.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgó oldalsó póló
AlapanyagMűanyag
test anyagaPolibutilén
színekfehér
Kapcsolat típusaCső x MNPT
Hex méret8mm
Max. Nyomás150 psi
Csőméret6mm
Temp. Hatótávolság32 fok és 140 fok F között
Csőméret6mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.072
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)15.75
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód3917400090
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellHex méretCsőméretCsőméretÁr
NORGREN M01680418 Forgó oldalsó pólóadapter Push hüvelyk - 10 db-os csomag | AB2FBN 1LRD4 M0168041814mm1 / 8 "4mm€110.12
NORGREN M24680118 Forgó oldalsó pólócső 1/8 hüvelykes - 10 db-os csomag | AB2FEY 1LRV7 M246801187 / 16 "1 / 8 "1 / 8 "€77.29
NORGREN M24680210 Forgó oldalsó pólócső 5/32 hüvelykes - 10 db-os csomag | AB2FEZ 1LRV8 M246802105 / 16 "10-325 / 32 "€92.25
NORGREN M24680410 Forgó oldalsó pólócső 1/4 hüvelykes - 10 db-os csomag | AB2FFA 1LRW2 M246804105 / 16 "10-321 / 4 "€92.30
NORGREN M24680418 Forgó oldalsó pólócső 1/4 hüvelykes - 10 db-os csomag | AB2FFB 1LRW4 M246804187 / 16 "1 / 8 "1 / 4 "€82.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORGREN M02680606 Forgó oldalsó pólóadapter tolható hüvelyk – 10 db-os csomag
€143.97 /Mértékegység