Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NORDFAB 8040401974 Csővezeték-adapter 14 átmérőjű acél | AH2LGE 3282-1400-100000 / 29RN34

NORDFAB 8040401974 Csővezeték-adapter 14 átmérőjű acél

Raktáron
Tétel: AH2LGE Típus: 8040401974kereszthivatkozás: 3282-1400-100000 / 29RN34

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€131.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlőadapter
BevonatGalvanizált
Csatorna mérete14 "
SzerelőanyagGalvanizált acél
Nyomtáv22
Bemeneti átmérő13 61 / 64 "
Hossz5.5 "
Outlet Dia.14-1 / 16 "
Nyomás értékelés2 "- 42" WG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsatorna méreteBemeneti átmérőOutlet Dia.Ár
NORDFAB 8040401976 Csővezeték-adapter 16 átmérőjű acél | AH2LGF 3282-1600-100000 / 29RN35 804040197616 "15 61 / 64 "16-1 / 16 "€117.03
NORDFAB 8040401992 tömlőadapter, rozsdamentes acél, 10 hüvelykes csőátmérő, 4 hüvelykes teljes hossz, 10 hüvelykes kimeneti átmérő | CT4DHZ 45ZE02 8040401992---€228.09
NORDFAB 8040401994 tömlőadapter, rozsdamentes acél, 12 hüvelykes csőátmérő, 4 hüvelykes teljes hossz, 12 hüvelykes kimeneti átmérő | CT4DJA 45ZE03 8040401994---€241.49
NORDFAB 8040401996 tömlőadapter, rozsdamentes acél, 14 hüvelykes csőátm., 5 1/2 hüvelyk teljes hossz | CT4DJB 45ZE04 8040401996---€254.50
NORDFAB 8040401998 tömlőadapter, rozsdamentes acél, 16 hüvelykes csőátm., 5 1/2 hüvelyk teljes hossz | CT4DJC 45ZE05 8040401998---€272.31
NORDFAB 8040401986 tömlőadapter, rozsdamentes acél, 4 hüvelykes csőátm., teljes hossz 4 hüvelyk, kimeneti átmérő 4 hüvelyk | CT4DJD 45ZD92 8040401986---€110.01
NORDFAB 8040401987 tömlőadapter, rozsdamentes acél, 5 hüvelykes csőátmérő, 4 hüvelykes teljes hossz, 5 hüvelykes kimeneti átmérő | CT4DJE 45ZD94 8040401987---€124.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORDFAB 8040401974 Csővezeték-adapter 14 átmérőjű acél
€131.43 /Mértékegység