Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NORDFAB 8040401696 Gépi adapter 14 átmérőjű acél | AH2LGG 3249-1400-100000 / 29RN36

NORDFAB 8040401696 Gépadapter 14 átmérőjű acél

Raktáron
Tétel: AH2LGG Típus: 8040401696kereszthivatkozás: 3249-1400-100000 / 29RN36
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
€128.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGép adapter
BevonatGalvanizált
Csatorna mérete14 "
SzerelőanyagGalvanizált acél
Nyomtáv22
Bemeneti átmérő13 61 / 64 "
Hossz5.5 "
Outlet Dia.14-1 / 16 "
Nyomás értékelés2 "- 42" WG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsatorna méreteBemeneti átmérőOutlet Dia.Ár
NORDFAB 8040401698 Gépi adapter 16 átmérőjű acél | AH2LGH 3249-1600-100000 / 29RN37 804040169816 "15 63 / 64 "16-1 / 16 "€135.01
NORDFAB 8040401716 gépadapter, rozsdamentes acél, 12 hüvelykes csőátmérő, 4 hüvelykes teljes hossz | CT4DJT 45ZD48 8040401716---€237.09
NORDFAB 8040401718 gépadapter, rozsdamentes acél, 14 hüvelykes csőátmérő, 5 1/2 hüvelykes méret teljes hossz | CT4DJU 45ZD49 8040401718---€250.09
NORDFAB 8040401720 gépadapter, rozsdamentes acél, 16 hüvelykes csőátmérő, 5 1/2 hüvelykes méret teljes hossz | CT4DJV 45ZD50 8040401720---€264.99
NORDFAB 8040401708 gépadapter, rozsdamentes acél, 4 hüvelykes csőátmérő, 4 hüvelykes teljes hossz | CT4DJW 45ZD38 8040401708---€107.48
NORDFAB 8040401709 gépadapter, rozsdamentes acél, 5 hüvelykes csőátmérő, 4 hüvelykes teljes hossz | CT4DJX 45ZD40 8040401709---€143.19
NORDFAB 8040401710 gépadapter, rozsdamentes acél, 6 hüvelykes csőátmérő, 4 hüvelykes teljes hossz | CT4DJY 45ZD41 8040401710---€172.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORDFAB 8040401696 Gépadapter 14 átmérőjű acél
€128.93 /Mértékegység