Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NORDFAB 8040400080 90 Degree Elbow, Ss, 20 1/4 Inch Overall Length, 90 Deg. Angle | CT4DAK 45ZC05

NORDFAB 8040400080 90 fokos könyök, Ss, 20 1/4 hüvelyk teljes hossz, 90 fok. Szög

Raktáron
Cikkszám: CT4DAK Típus: 8040400080Kereszthivatkozás: 45ZC05
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
€998.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel90 fokos könyök

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.42
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellCsatorna méreteBemeneti átmérőHosszOutlet Dia.Ár
NORDFAB 8040400028 könyök 14 hüvelyk átmérőjű acél | AH2LFX 3210-1490-121000 / 29RN27 804040002814 "13 61 / 64 "30.25 "14-1 / 16 "€533.65
NORDFAB 8040400036 könyök 16 hüvelyk átmérőjű acél | AH2LGB 3210-1690-124000 / 29RN31 804040003616 "15 63 / 64 "34.25 "16-1 / 16 "€509.81
NORDFAB 8010003650 90 fokos könyök, Ss, 10 hüvelyk teljes hossz, 90 fok. Szög, 4 hüvelykes kimeneti átmérő | CT4DAB 45ZA63 8010003650----€341.97
NORDFAB 8040400072 90 fokos könyök, Ss, 12 3/4 hüvelyk teljes hossz, 90 fok. Szög | CT4DAC 45ZA88 8040400072----€792.13
NORDFAB 8010003651 90 fokos könyök, Ss, 14 hüvelyk teljes hossz, 90 fok. Szög, 4 hüvelykes kimeneti átmérő | CT4DAD 45ZA65 8010003651----€614.63
NORDFAB 8010003666 90 fokos könyök, Ss, 14 hüvelyk teljes hossz, 90 fok. Szög, 6 hüvelykes kimeneti átmérő | CT4DAE 45ZA78 8010003666----€727.25
NORDFAB 8040400072 90 fokos könyök, Ss, 16 1/4 hüvelyk teljes hossz, 90 fok. Szög | CT4DAF 45ZA90 8040400072----€883.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORDFAB 8040400080 90 fokos könyök, Ss, 20 1/4 hüvelyk teljes hossz, 90 fok. Szög
€998.26 /Mértékegység