NORDFAB 8040400020 Elbow 90 Degree 12 In | AD3LMD 3210-1290-118000 / 40D556

NORDFAB 8040400020 könyök 90 fok 12 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD3LMD Típus: 8040400020kereszthivatkozás: 3210-1290-118000 / 40D556

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€491.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFelszerelés
BevonatGalvanizált
Átmérő12 "
Csatorna mérete12 "
Nyomtáv22
Bemeneti átmérő12 "
AnyagAcél
Outlet Dia.12 "
típus90 fokos könyök

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.4
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7307994000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőCsatorna méreteNyomtávBemeneti átmérőHosszOutlet Dia.típusÁr
NORDFAB 8010005258 Pillangószelep 4 In | AD3LLC 3208-0400-100000 / 40D532 80100052584"4"22-8"-Pillangószelep€171.36
NORDFAB 8010005260 Pillangószelep 6 In | AD3LLD 3208-0600-100000 / 40D533 80100052606"6"22-8"-Pillangószelep€174.11
NORDFAB 8010005262 Pillangószelep 8 In | AD3LLE 3208-0800-100000 / 40D534 80100052628"8"22-13 "-Pillangószelep€185.60
NORDFAB 8010005256 Pillangószelep 10 In | AD3LLF 3208-1000-100000 / 40D535 801000525610 "10 "22-13 "-Pillangószelep€190.24
NORDFAB 8010005243 Pillangószelep 12 In | AD3LLG 3208-1200-100000 / 40D536 801000524312 "12 "22-13 "-Pillangószelep€238.76
NORDFAB 8010000953 Könyök 90 fok 4 In | AD3LLL 3210-0490-104000 / 40D540 80100009534"4"244"-4"90 fokos könyök€145.10
NORDFAB 8010000963 Könyök 90 fok 6 In | AD3LLQ 3210-0690-106000 / 40D544 80100009636"6"246"-6"90 fokos könyök€194.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORDFAB 8040400020 könyök 90 fok 12 hüvelyk
€491.74 /Mértékegység