Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NORDFAB 8040400012 Könyök 90 fok 10 hüvelyk | AD3LLZ 3210-1090-115000 / 40D552

NORDFAB 8040400012 könyök 90 fok 10 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD3LLZ Típus: 8040400012kereszthivatkozás: 3210-1090-115000 / 40D552

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€371.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFelszerelés
BevonatGalvanizált
Átmérő10 "
Csatorna mérete10 "
Nyomtáv22
Bemeneti átmérő10 "
AnyagAcél
Outlet Dia.10 "
típus90 fokos könyök

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.905
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7307994000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőCsatorna méreteNyomtávBemeneti átmérőHosszOutlet Dia.típusÁr
NORDFAB 8010005258 Pillangószelep 4 In | AD3LLC 3208-0400-100000 / 40D532 80100052584"4"22-8"-Pillangószelep€171.36
NORDFAB 8010005260 Pillangószelep 6 In | AD3LLD 3208-0600-100000 / 40D533 80100052606"6"22-8"-Pillangószelep€174.11
NORDFAB 8010005262 Pillangószelep 8 In | AD3LLE 3208-0800-100000 / 40D534 80100052628"8"22-13 "-Pillangószelep€185.60
NORDFAB 8010005256 Pillangószelep 10 In | AD3LLF 3208-1000-100000 / 40D535 801000525610 "10 "22-13 "-Pillangószelep€190.24
NORDFAB 8010005243 Pillangószelep 12 In | AD3LLG 3208-1200-100000 / 40D536 801000524312 "12 "22-13 "-Pillangószelep€238.76
NORDFAB 8010000953 Könyök 90 fok 4 In | AD3LLL 3210-0490-104000 / 40D540 80100009534"4"244"-4"90 fokos könyök€145.10
NORDFAB 8010000963 Könyök 90 fok 6 In | AD3LLQ 3210-0690-106000 / 40D544 80100009636"6"246"-6"90 fokos könyök€194.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORDFAB 8040400012 könyök 90 fok 10 hüvelyk
€371.41 /Mértékegység