Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NORDFAB 8040400010 könyök 45 fok 10 hüvelyk | AD3LLX 3210-1045-115000 / 40D550

NORDFAB 8040400010 könyök 45 fok 10 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD3LLX Típus: 8040400010kereszthivatkozás: 3210-1045-115000 / 40D550
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
€260.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFelszerelés
BevonatGalvanizált
Átmérő10 "
Csatorna mérete10 "
Nyomtáv22
Bemeneti átmérő10 "
AnyagAcél
Outlet Dia.10 "
típus45 fokos könyök

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7307994000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőCsatorna méreteNyomtávBemeneti átmérőOutlet Dia.Ár
NORDFAB 8010000951 Könyök 45 fok 4 In | AD3LLJ 3210-0445-104000 / 40D538 80100009514"4"244"4"€125.03
NORDFAB 8010000961 Könyök 45 fok 6 In | AD3LLN 3210-0645-106000 / 40D542 80100009616"6"246"6"€161.81
NORDFAB 8040400002 Könyök 45 fok 8 In | AD3LLT 3210-0845-112000 / 40D546 80404000028"8"228"8"€244.86
NORDFAB 8040400018 Könyök 45 fok 12 hüvelyk | AD3LMB 3210-1245-118000 / 40D554 804040001812 "12 "2212 "12 "€273.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORDFAB 8040400010 könyök 45 fok 10 hüvelyk
€260.05 /Mértékegység