Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NORDFAB 8040400009 Könyök 30 fok 10 hüvelyk | AD3LLW 3210-1030-115000 / 40D549

NORDFAB 8040400009 könyök 30 fok 10 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD3LLW Típus: 8040400009kereszthivatkozás: 3210-1030-115000 / 40D549
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
€246.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFelszerelés
BevonatGalvanizált
Átmérő10 "
Csatorna mérete10 "
Nyomtáv22
Bemeneti átmérő10 "
AnyagAcél
Outlet Dia.10 "
típus30 fokos könyök

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7307994000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőCsatorna méreteNyomtávBemeneti átmérőOutlet Dia.Ár
NORDFAB 8010000950 Könyök 30 fok 4 In | AD3LLH 3210-0430-104000 / 40D537 80100009504"4"244"4"€146.75
NORDFAB 8010000960 Könyök 30 fok 6 In | AD3LLM 3210-0630-106000 / 40D541 80100009606"6"246"6"€165.59
NORDFAB 8040400001 Könyök 30 fok 8 In | AD3LLR 3210-0830-112000 / 40D545 80404000018"8"228"8"€276.34
NORDFAB 8040400017 Könyök 30 fok 12 hüvelyk | AD3LMA 3210-1230-118000 / 40D553 804040001712 "12 "2212 "12 "€305.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORDFAB 8040400009 könyök 30 fok 10 hüvelyk
€246.21 /Mértékegység