Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NORDFAB 8010000950 Könyök 30 fok 4 In | AD3LLH 3210-0430-104000 / 40D537

NORDFAB 8010000950 könyök 30 fok 4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD3LLH Típus: 8010000950kereszthivatkozás: 3210-0430-104000 / 40D537
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
€146.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFelszerelés
BevonatGalvanizált
Átmérő4"
Csatorna mérete4"
Nyomtáv24
Bemeneti átmérő4"
AnyagAcél
Outlet Dia.4"
típus30 fokos könyök

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7307994000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőCsatorna méreteNyomtávBemeneti átmérőOutlet Dia.Ár
NORDFAB 8010000960 Könyök 30 fok 6 In | AD3LLM 3210-0630-106000 / 40D541 80100009606"6"246"6"€165.59
NORDFAB 8040400001 Könyök 30 fok 8 In | AD3LLR 3210-0830-112000 / 40D545 80404000018"8"228"8"€276.34
NORDFAB 8040400009 Könyök 30 fok 10 hüvelyk | AD3LLW 3210-1030-115000 / 40D549 804040000910 "10 "2210 "10 "€246.21
NORDFAB 8040400017 Könyök 30 fok 12 hüvelyk | AD3LMA 3210-1230-118000 / 40D553 804040001712 "12 "2212 "12 "€305.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORDFAB 8010000950 könyök 30 fok 4 hüvelyk
€146.75 /Mértékegység