Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NORDFAB 8040207300 Állítható mellbimbó 4 hüvelyk | AD3LKX 3202-0400-100000 / 40D527

NORDFAB 8040207300 Állítható mellbimbó 4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AD3LKX Típus: 8040207300kereszthivatkozás: 3202-0400-100000 / 40D527
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
€50.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFelszerelés
BevonatGalvanizált
Átmérő4"
Csatorna mérete4"
Nyomtáv22
Bemeneti átmérő4"
Hossz11.25 "
AnyagAcél
Outlet Dia.4"
típusÁllítható mellbimbó

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.585
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7307994000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőCsatorna méreteBemeneti átmérőHosszOutlet Dia.Ár
NORDFAB 8040207302 Állítható mellbimbó 6 hüvelyk | AD3LKY 3202-0600-100000 / 40D528 80402073026"6"6"11.25 "6"€52.59
NORDFAB 8040207304 Állítható mellbimbó 8 hüvelyk | AD3LKZ 3202-0800-100000 / 40D529 80402073048"8"8"11 "8"€64.13
NORDFAB 8040207306 Állítható mellbimbó 10 hüvelykes | AD3LLA 3202-1000-100000 / 40D530 804020730610 "10 "10 "10.875 "10 "€69.26
NORDFAB 8040207308 Állítható mellbimbó 12 hüvelykes | AD3LLB 3202-1200-100000 / 40D531 804020730812 "12 "12 "10.625 "12 "€78.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORDFAB 8040207300 Állítható mellbimbó 4 hüvelyk
€50.30 /Mértékegység