Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NORDFAB 8010004381 ​​Csővezeték-útválasztó, 10-es csőméret, 12-es hossz | AD3LPG 3231-1000-100000 / 40D606

NORDFAB 8010004381 ​​Csővezeték-útválasztó, 10"-os csőméret, 12" hosszúság

Raktáron
Tétel: AD3LPG Típus: 8010004381kereszthivatkozás: 3231-1000-100000 / 40D606
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
€689.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFelszerelés
BevonatGalvanizált
Átmérő10 "
Csatorna mérete10 "
Nyomtáv22
Magasság12 "
Bemeneti átmérő10 "
Hossz12 "
AnyagAcél
Outlet Dia.6 "x 12"
típusRouter Hood
Szélesség6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód7307994000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőCsatorna méreteBemeneti átmérőÁr
NORDFAB 8010004383 Csővezeték-irányító, 4 hüvelykes | AD3LPD 3231-0400-100000 / 40D603 80100043834"4"4"€447.46
NORDFAB 8010004385 Csővezeték-útválasztó 6 hüvelykes burkolat | AD3LPE 3231-0600-100000 / 40D604 80100043856"6"6"€586.12
NORDFAB 8010004387 Csatorna-router 8 in | AD3LPF 3231-0800-100000 / 40D605 80100043878"8"8"€494.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORDFAB 8010004381 ​​Csővezeték-útválasztó, 10"-os csőméret, 12" hosszúság
€689.03 /Mértékegység