Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NORDFAB 8010003696 60 Degree Elbow, Steel, 17 Inch Overall Length, 60 Deg Angle, 1 1/2 Inch Centerline Radius | CT4CZU 45ZC51

NORDFAB 8010003696 60 Degree Elbow, Steel, 17 Inch Overall Length, 60 Deg Angle, 1 1/2 Inch Centerline Radius

Raktáron
Item: CT4CZU Típus: 8010003696Kereszthivatkozás: 45ZC51
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
€1,051.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel60 fokos könyök

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.491

Termékváltozatok

TermékekModellCsatorna méreteBemeneti átmérőHosszOutlet Dia.Ár
NORDFAB 8040400027 könyök 14 hüvelyk átmérőjű acél | AH2LFW 3210-1460-121000 / 29RN26 804040002714 "13 61 / 64 "27.5 "14-1 / 16 "€508.20
NORDFAB 8040400035 könyök 16 hüvelyk átmérőjű acél | AH2LGA 3210-1660-124000 / 29RN30 804040003516 "15 63 / 64 "31 "16-1 / 16 "€593.53
NORDFAB 8010003656 60 fokos könyök, Ss, 11 3/4 hüvelykes teljes hossz, 60 fokos szög | CT4CZG 45ZC35 8010003656----€689.25
NORDFAB 8010003664 60 fokos könyök, Ss, 13 1/2 hüvelyk teljes hossz, 60 fokos szög | CT4CZH 45ZA77 8010003664----€841.28
NORDFAB 8040400071 60 fokos könyök, Ss, 14 1/4 hüvelyk teljes hossz, 60 fokos szög | CT4CZJ 45ZA86 8040400071----€664.90
NORDFAB 8040400075 60 fokos könyök, Ss, 17 1/4 hüvelyk teljes hossz, 60 fokos szög | CT4CZK 45ZA93 8040400075----€782.83
NORDFAB 8040400079 60 fokos könyök, Ss, 18 3/4 hüvelykes teljes hossz, 60 fokos szög | CT4CZL 45ZC03 8040400079----€815.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORDFAB 8010003696 60 Degree Elbow, Steel, 17 Inch Overall Length, 60 Deg Angle, 1 1/2 Inch Centerline Radius
€1,051.55 /Mértékegység