Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NORDFAB 8010000958 90 Degree Elbow, Steel, 8 7/8 Inch Overall Length, 90 Deg. Angle, 1 Inch Centerline Radius | CT4DBB 45ZA71

NORDFAB 8010000958 90 Degree Elbow, Steel, 8 7/8 Inch Overall Length, 90 Deg. Angle, 1 Inch Centerline Radius

Raktáron
Item: CT4DBB Típus: 8010000958Kereszthivatkozás: 45ZA71
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
€162.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel90 fokos könyök

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4725

Termékváltozatok

TermékekModellCsatorna méreteBemeneti átmérőHosszOutlet Dia.Ár
NORDFAB 8040400028 könyök 14 hüvelyk átmérőjű acél | AH2LFX 3210-1490-121000 / 29RN27 804040002814 "13 61 / 64 "30.25 "14-1 / 16 "€491.85
NORDFAB 8040400036 könyök 16 hüvelyk átmérőjű acél | AH2LGB 3210-1690-124000 / 29RN31 804040003616 "15 63 / 64 "34.25 "16-1 / 16 "€497.70
NORDFAB 8010003650 90 fokos könyök, Ss, 10 hüvelyk teljes hossz, 90 fok. Szög, 4 hüvelykes kimeneti átmérő | CT4DAB 45ZA63 8010003650----€341.97
NORDFAB 8040400072 90 fokos könyök, Ss, 12 3/4 hüvelyk teljes hossz, 90 fok. Szög | CT4DAC 45ZA88 8040400072----€792.13
NORDFAB 8010003651 90 fokos könyök, Ss, 14 hüvelyk teljes hossz, 90 fok. Szög, 4 hüvelykes kimeneti átmérő | CT4DAD 45ZA65 8010003651----€620.85
NORDFAB 8010003666 90 fokos könyök, Ss, 14 hüvelyk teljes hossz, 90 fok. Szög, 6 hüvelykes kimeneti átmérő | CT4DAE 45ZA78 8010003666----€695.17
NORDFAB 8040400072 90 fokos könyök, Ss, 16 1/4 hüvelyk teljes hossz, 90 fok. Szög | CT4DAF 45ZA90 8040400072----€892.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NORDFAB 8010000958 90 Degree Elbow, Steel, 8 7/8 Inch Overall Length, 90 Deg. Angle, 1 Inch Centerline Radius
€162.66 /Mértékegység