A Nord SK572.1-112MP/4 19.57 AC hajtóműves motor szabályozott nyomatékot és sebességet biztosít, sima és hatékony működést biztosítva. Szállítórendszerekben, csomagológépekben és anyagmozgató berendezésekben használják.
Jellemzők:
- A Nord SK572.1-112MP/4 19.57 AC hajtóműves motor soros tengelyirányú a kompakt telepítésekhez.
- Ez a háromfázisú hajtóműves motor hatékony és megbízható működést kínál, és teljesen zárt és ventilátorhűtéses, hogy megakadályozza a por, a nedvesség és a túlmelegedés elkerülését, meghosszabbítva élettartamát zord környezetben.
- Golyóscsapággyal rendelkezik, amely csökkenti a súrlódást és növeli a hatékonyságot, így hosszú élettartamot biztosít.
- Ez a hajtóműves motor ajakos tömítéssel rendelkezik, amely megakadályozza a szennyeződések bejutását, megőrzi az integritást.
- Présöntött alumínium házzal rendelkezik, amely tartósságot és könnyű súlyt biztosít.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mekkora ennek a Nord SK572.1-112MP/4 hajtóműves motornak a maximális nyomatéka?
V. Ez a hajtóműves motor 3540 lb hüvelykes maximális nyomatékot kínál, így alkalmas nagy igénybevételű feladatokra.
K. Mi a jelentősége a 19.57:1 áttételnek ennél a hajtóműves motornál?
V. Az áttétel határozza meg, hogy mennyivel csökken a motor fordulatszáma és mennyivel nő a nyomaték. Ebben az esetben a motor minden 19.57 fordulatánál a kimenő tengely egy fordulatot hajt végre, ami nagy nyomatékot biztosít alacsonyabb fordulatszámon.
K. Hogyan kell karbantartani ezt a hajtóműves motort?
A. Rendszeres kenés és szemrevételezés szükséges a sérülések, szivárgások vagy meglazult alkatrészek azonosításához és megszüntetéséhez. Ezenkívül a hajtóműves motor törmeléktől való tisztán tartása biztosítja az optimális működést, a megfelelő üzemi hőmérséklet figyelése és fenntartása pedig létfontosságú a túlmelegedés elkerülése érdekében.