NILFISK 01798180 Hepa száraz vákuum 3.25 gallon 1.5 csúcs Hp | AD9HTX 4RXY8

NILFISK 01798180 Hepa száraz vákuum 3.25 gallon 1.5 csúcs LE

Raktáron
Tétel: AD9HTX Típus: 01798180Kereszthivatkozás: 4RXY8

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,090.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHEPA száraz vákuum
Légáramlat72 cfm
erősítők10
Átlagos kefe élettartam1000 XNUMX óra.
GörgőkIgen
CsatornaNem
Száraz kapacitás2.25 gal.
Szűrő típusaULPA és HEPA
Magasság28 "
Tömlő Dia.1.25 "
Tömlő hossza6 1/2 láb.
Hz60
Hossz12 "
Csúcs HP1.5
Tápkábel hossza30 láb.
Hangszint61
Statikus nyomás80 "
Tank kapacitás3.25 gal.
Tartály anyagaRozsdamentes acél
Feszültség120
Watts1100
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.185
Hajó magassága (cm)81.28
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)38.1
HS-kód8508190000
Származási országHU

Termékváltozatok

TermékekModellLégáramlaterősítőkSzűrő típusaMagasságHosszHangszintTartály anyagaÁr
NILFISK 01790132 Hepa száraz vákuum 3.25 gallon 1.5 csúcs Hp | AD9HTW 4RXY7 0179013280 cfm9Papír16 "14 "59Alumínium€2,989.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NILFISK 01798180 Hepa száraz vákuum 3.25 gallon 1.5 csúcs LE
€5,090.59 /Mértékegység