Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NIBCO U603 1/2 adapter Wrot Copper C x Fnpt 1/2 hüvelykes | AE4YHZ 5P015

NIBCO U603 1/2 adapter Wrot Copper C x Fnpt 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AE4YHZ Modell: U603 1/2Kereszthivatkozás: 5P015

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€4.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételadapter
test anyagaRépa réz
Kapcsolat típusaC x FNPT
Max. Nyomás722 psi @ 100 fok F
Dia kívül.5 / 8 "
Csőméret1 / 2 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F
Csőméret1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)13.21
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód7412200090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTemp. Hatótávolságtest anyagaKapcsolat típusaCsőméretTételAnyagMax. NyomásDia kívül.Ár
NIBCO 9017 11/2X11/2 Adapter Wrot Copper C x Sj 1-1/2 hüvelyk | AC8FHU 39R504 9017 11/2X11/2-20 foktól 400 fokig FRépa rézC x SJ1.5 "adapter-5 psi1.625 "€28.68
NIBCO 6042 1/2 adapter 1/2 hüvelykes 1/2 hüvelykes 577 Psi 200f-nél | AC8FHW 39R506 6042 1 / 2-20 foktól 400 fokig FRépa rézFTG x MNPT1 / 2 "adapter-577 psi @ 200 fok F5 / 8 "x 1 / 2"€14.39
NIBCO 6042 3/4 adapter 3/4 hüvelykes 3/4 hüvelykes 466 Psi 200f-nél | AC8FHX 39R507 6042 3 / 4-20 foktól 400 fokig FRépa rézFTG x MNPT3 / 4 "adapter-466 psi @ 200 fok F7 / 8 "€18.14
NIBCO 6032 1 adapter 1 hüvelyk 1 hüvelyk 395 Psi 200f-nél | AC8FJW 39R529 6032 1-20 foktól 400 fokig FRépa rézFTG x FNPT1"adapter-395 psi @ 200 fok F1.125 "€23.14
NIBCO 90127 11/2X11/2 Adapter Wrot Copper Ftg x Sj 1-1/2 hüvelyk | AC8FKJ 39R541 90127 11/2X11/2-20 foktól 400 fokig FRépa rézFTG x SJ1.5 "adapter-5 psi1-5/8" x 1-5/8"€34.69
NIBCO 9017 11/4X11/4 Adapter Wrot Copper C x Sj 1-1/4 hüvelyk | AC8FKR 39R548 9017 11/4X11/4-20 foktól 400 fokig FRépa rézC x SJ1.25 "adapter-5 psi1.375 "€26.51
NIBCO 901-7R adapter Wrot Copper 1-1/2 x 1-1/4 hüvelyk | AC8FKV 39R551 901-7R-20 foktól 400 fokig FRépa rézC x SJ1-1/2" x 1-1/4"adapter-5 psi1-5/8" x 1-3/8"€38.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NIBCO U603 1/2 adapter Wrot Copper C x Fnpt 1/2 hüvelyk
€4.99 /Mértékegység