Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NIBCO GB2A sárgaréz gázgömb szelep Inline FNPT 1/2 In | AE3MBV 5E436

NIBCO GB2A sárgaréz gázgolyós szelep beépített FNPT 1/2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AE3MBV Típus: GB2AKereszthivatkozás: 5E436
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
€24.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGázgömb
Golyó anyagKrómozott sárgaréz
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaSárgaréz
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
FogantyúAlumínium
Fogantyú típusaNégyzet
Max. Nyomás600 psi CWP
Csőméret1 / 2 "
KikötőStandard
Tömítés anyaganitril
Ülés anyagaRPTFE
Szár anyagaSárgaréz
Szár típusa1 részes szár
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8481801050
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyú típusaCsőméretÁr
NIBCO GB1A sárgaréz gázgömb szelep Inline FNPT 1/2 In | AE3MBT 5E434 GB1AFogantyú1 / 2 "€24.61
NIBCO GB1A sárgaréz gázgömbcsap Inline FNPT 3/4 In | AE3MBU 5E435 GB1AFogantyú3 / 4 "€36.63
NIBCO GB2A sárgaréz gázgömb szelep Inline FNPT 3/4 In | AE3MBW 5E437 GB2ANégyzet3 / 4 "€36.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NIBCO GB2A sárgaréz gázgolyós szelep beépített FNPT 1/2 hüvelykes
€24.76 /Mértékegység