NIBCO FC27653 2 pillangószelep kar 2 hüvelykes öntöttvas | AB4BFH 1WPK2

NIBCO FC27653 2 pillangószelep kar, 2 hüvelykes öntöttvas

Raktáron
Tétel: AB4BFH Típus: FC27653 2Kereszthivatkozás: 1WPK2

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€679.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPillangószelep
test anyagaÖntöttvas
Fogantyú típusaFogantyú
Liner MaterialEPDM
Max. Víznyomás200 psi
Csőméret2"
Stíluskarimás
Temp. Hatótávolság-20-200 F fok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.712
Hajó magassága (cm)30.73
Hajó hossza (cm)21.34
Hajószélesség (cm)20.07
HS-kód8481803030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsavar kör Dia.Fogantyú típusaCsőméretTemp. HatótávolságÁr
NIBCO FC27653 3 pillangószelep kar 3 hüvelykes öntöttvas | AB4BFK 1WPK4 FC27653 3-Fogantyú3"-20-200 F fok€788.68
NIBCO FC27653 4 pillangószelep kar 4 hüvelykes öntöttvas | AB4BFL 1WPK5 FC27653 4-Fogantyú4"-20-200 F fok€1,153.49
NIBCO FC27653 5 pillangószelep kar 5 hüvelykes öntöttvas | AB4BFM 1WPK6 FC27653 5-Fogantyú5"-20-200 F fok€1,887.29
NIBCO FC27653 6 pillangószelep kar 6 hüvelykes öntöttvas | AB4BFN 1WPK7 FC27653 6-Fogantyú6"-20-200 F fok€1,796.90
NIBCO FC27655 6 pillangószelepes karimás 6 hüvelykes öntöttvas | AB4BFP 1WPK8 FC27655 69.5 "Fogaskerék6"-20-225 F fok€2,103.43
NIBCO FC27655 8 pillangószelepes karimás 8 hüvelykes öntöttvas | AB4BFQ 1WPK9 FC27655 811.75 "Fogaskerék8"-20-225 F fok€3,337.66
NIBCO MA366AH Wafer Style B modell pillangószelep, 4 hüvelykes szelepméret, PVC | BY3CQJ MA366AH----€1,011.26
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NIBCO FC27653 2 pillangószelep kar, 2 hüvelykes öntöttvas
€679.25 /Mértékegység