Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NIBCO 911R 2X2X11/2 Dwv Redukáló Tee Wrot Réz C x C x C | AC8FKX 39R553

NIBCO 911R 2X2X11/2 Dwv redukáló Tee Wrot Copper C x C x C

Raktáron
Tétel: AC8FKX Model: 911R 2X2X11/2Kereszthivatkozás: 39R553

Szerezd meg lehet 17, Péntek
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
€35.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDWV redukáló póló
test anyagaRépa réz
Kapcsolat típusaC x C x C
Max. Nyomás5 psi
Dia kívül.2-1/8" x 2-1/8" x 1-5/8"
Temp. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F
Csőméret2 "x 2" x 1-1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)9.14
HS-kód7412100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellDia kívül.CsőméretÁr
NIBCO 911RR 2X11/2X11/2 Dwv Redukáló Tee Wrot Réz C x C x C | AC8FQZ 39R672 911RR 2X11/2X11/22-1/8" x 1-5/8" x 1-5/8"2 "x 1-1 / 2" x 1-1 / 2 "€50.05
NIBCO 911RR 2X11/2X2 Dwv Redukáló Tee Wrot Réz C x C x C | AC8FRT 39R689 911RR 2X11/2X22-1/8" x 1-5/8" x 2-1/8"2 "x 1-1 / 2" x 2 "€51.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NIBCO 911R 2X2X11/2 Dwv redukáló Tee Wrot Copper C x C x C
€35.15 /Mértékegység