Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NIBCO 749-LF 1 Wye 45 fokos 1 hüvelykes alacsony ólom öntött bronz | AD3MPN 40F254

NIBCO 749-LF 1 Wye 45 fokos 1 hüvelykes alacsony ólom öntött bronz

Raktáron
Tétel: AD3MPN Modell: 749-LF 1Kereszthivatkozás: 40F254

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€69.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételWye, 45 fok
test anyagaAlacsony ólom öntött bronz
Kapcsolat típusaC x C x C
Max. Nyomás395 psi
Temp. Hatótávolság-20 foktól 200 fokig F
Csőméret1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2745
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód7412200000
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaMax. NyomásDia kívül.Temp. HatótávolságCsőméretÁr
NIBCO 749 3/4 Wye 45 öntött bronz C x C x C 3/4 In | AC6WKD 36N538 749 3 / 4Öntött bronz466 psi @ 200 fok F7 / 8 "-20 foktól 400 fokig F3 / 4 "€41.78
NIBCO 749 1 Wye 45 öntött bronz C x C x C 1 In | AC6WKE 36N539 749 1Öntött bronz395 psi @ 200 fok F1.125 "-20 foktól 400 fokig F1"€55.44
NIBCO 749-LF 1/2 Wye 45 fokos 1/2 hüvelykes alacsony ólom öntött bronz | AD3MPL 40F252 749-LF 1/2Alacsony ólom öntött bronz577 psi--20 foktól 200 fokig F1 / 2 "€37.16
NIBCO 749-LF 3/4 Wye 45 fokos 3/4 hüvelykes alacsony ólom öntött bronz | AD3MPM 40F253 749-LF 3/4Alacsony ólom öntött bronz466 psi--20 foktól 200 fokig F3 / 4 "€52.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NIBCO 749-LF 1 Wye 45 fokos 1 hüvelykes alacsony ólom öntött bronz
€69.43 /Mértékegység