Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NIBCO 600RS 21/2 tengelykapcsoló Stop Wrot Copper C x C | AC8FNN 39R615

NIBCO 600RS 21/2 csatlakozó Stop Wrot Copper C x C

Raktáron
Tétel: AC8FNN Modell: 600RS 21/2Kereszthivatkozás: 39R615

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€36.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPárosítás Stop-tal
test anyagaRépa réz
Kapcsolat típusaC x C
Max. Nyomás269 psi @ 200 fok F
Dia kívül.2.625 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F
Csőméret2.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7412100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásDia kívül.CsőméretÁr
NIBCO 600RS 1/2 csatlakozó Stop Wrot Copper C x C | AC8FHD 39R489 600RS 1/2577 psi @ 200 fok F5 / 8 "1 / 2 "€1.68
NIBCO 600RS 3/4 csatlakozó Stop Wrot Copper C x C | AC8FHE 39R490 600RS 3/4466 psi @ 200 fok F7 / 8 "3 / 4 "€2.86
NIBCO 600DS 1/4 csatlakozó Stop Wrot Copper C x C | AC8FHF 39R491 600DS 1/4729 psi @ 200 fok F3 / 8 "1 / 4 "€1.37
NIBCO 600RS 1 tengelykapcsoló Stop Wrot Réz C x C | AC8FHG 39R492 600RS 1395 psi @ 200 fok F1.125 "1"€5.32
NIBCO 600 5/8 tengelykapcsoló Stop Wrot Réz C x C | AC8FHH 39R493 600 5 / 8505 psi @ 200 fok F3 / 4 "5 / 8 "€4.42
NIBCO 600DS 3/8 csatlakozó Stop Wrot Copper C x C | AC8FHK 39R495 600DS 3/8623 psi @ 200 fok F1 / 2 "3 / 8 "€1.84
NIBCO 600RS 11/4 csatlakozó Stop Wrot Copper C x C | AC8FHQ 39R501 600RS 11/4351 psi @ 200 fok F1.375 "1.25 "€8.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NIBCO 600RS 21/2 csatlakozó Stop Wrot Copper C x C
€36.91 /Mértékegység