Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NIBCO 600R 4x3 reduktor Wrot Copper C x C 4 x 3 In | AB3WDC 1VLL3

NIBCO 600R 4x3 reduktor Wrot Copper C x C 4 x 3 In

Raktáron
Tétel: AB3WDC Modell: 600R 4x3Kereszthivatkozás: 1VLL3
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
€118.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzűkítő
test anyagaRépa réz
Kapcsolat típusaC x C
Max. Nyomás293 psi @ 100 fok F
Dia kívül.4-1/8" x 3-1/8"
Temp. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F
Csőméret4 "x 3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8415
Hajó magassága (cm)11.18
Hajó hossza (cm)11.94
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód7412200090
Származási országUS

Termék részletek:

A NIBCO 600R 4x3 szűkítő egy megbízható vízvezeték-tartozék különböző, 4 és 3 hüvelykes átmérőjű csövek csatlakoztatásához. Különféle alkalmazásokban használják, például HVAC rendszerekben, vízelosztó hálózatokban, valamint vegyi és gyártó üzemekben.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan biztosíthatom a NIBCO 600R-4x3 reduktor élettartamát?

V. A rendszeres karbantartás, a megfelelő telepítés és a használati irányelvek betartása hozzájárul a szerelvény hosszú élettartamához. Cserélje ki, ha kopás vagy korrózió jelei jelennek meg.

K. Miért szükséges a csőrendszer nyomásának csökkentése a NIBCO 600R-4x3 reduktor karbantartása előtt, és milyen biztonsági kockázatokat mérsékli ez?

A.

  • A nyomáscsökkentés biztosítja, hogy a NIBCO 600R-4x3 reduktorral végzett munka során ne kerüljön hirtelen nyomás alatti folyadék felszabadulása.
  • Kiküszöböli a nagynyomású robbanásból származó sérülések kockázatát, megvédi a karbantartó személyzetet az esetleges károktól.
  • Ezenkívül biztonságosabb ellenőrzési környezetet tesz lehetővé, mivel csökkenti a váratlan rendszerreakciók valószínűségét a karbantartási tevékenységek során.

K. Milyen szempontokat vegyek figyelembe a reduktor kiválasztásakor?

V. Fontolja meg a szerelvény és a vízvezeték-rendszer kompatibilitását. Ellenőrizze a méretet, az anyagot és a nyomásértékeket a megfelelő illeszkedés érdekében.

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásDia kívül.CsőméretÁr
NIBCO 600R 1/2x1/8 reduktor Wrot Copper C x C 1/2 x 1/8 In | AB3WCA 1VLG7 600R 1/2x1/8722 psi @ 100 fok F5 / 8 "x 1 / 4"1 / 2 "x 1 / 8"€4.11
NIBCO 600R 5/8x3/8 reduktor Wrot Copper C x C 5/8 x 3/8 In | AB3WCC 1VLG9 600R 5/8x3/8631 psi @ 100 fok F3 / 4 "x 1 / 2"5 / 8 "x 3 / 8"€7.64
NIBCO 600R 5 / 8x1 / 4 reduktoros sárgarépa réz C x C 5/8 x 1/4 In | AB3WCD 1VLH1 600R 5/8x1/4631 psi @ 100 fok F3 / 4 "x 3 / 8"5 / 8 "x 1 / 4"€6.78
NIBCO 600R 3/4x3/8 reduktor Wrot Copper C x C 3/4 x 3/8 In | AB3WCE 1VLH3 600R 3/4x3/8582 psi @ 100 fok F7 / 8 "x 1 / 2"3 / 4 "x 3 / 8"€5.58
NIBCO 600R 3/4x1/4 reduktor Wrot Copper C x C 3/4 x 1/4 In | AB3WCF 1VLH4 600R 3/4x1/4582 psi @ 100 fok F7 / 8 "x 3 / 8"3 / 4 "x 1 / 4"€5.58
NIBCO 600R 1x5/8 reduktor Wrot Copper C x C 1 x 5/8 In | AB3WCH 1VLH7 600R 1x5 / 8494 psi @ 100 fok F1-1/8" x 3/4"1 "x 5/8"€8.35
NIBCO 600R 11/2x11/4 reduktor Wrot Copper 1-1/2 x 1-1/4 In | AB3WCL 1VLJ4 600R 11/2x11/4408 psi @ 100 fok F1-5/8" x 1-3/8"1-1/2" x 1-1/4"€23.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NIBCO 600R 4x3 reduktor Wrot Copper C x C 4 x 3 In
€118.91 /Mértékegység