Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NIBCO 600R 11/2X3/4 redukáló tengelykapcsoló Wrot réz C x C | AC8FJZ 39R532

NIBCO 600R 11/2X3/4 redukáló tengelykapcsoló Wrot Copper C x C

Raktáron
Tétel: AC8FJZ Model: 600R 11/2X3/4Kereszthivatkozás: 39R532
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
€21.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatolás csökkentése
test anyagaRépa réz
Kapcsolat típusaC x C
Max. Nyomás577 psi @ 200 fok F
Dia kívül.1-5/8" x 7/8"
Temp. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F
Csőméret1-1/2" x 3/4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.099
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)5.84
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7412100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásDia kívül.CsőméretÁr
NIBCO 600R 11/4X1/2 redukáló tengelykapcsoló Wrot réz C x C | AC8FLU 39R573 600R 11/4X1/2351 psi @ 200 fok F1-3/8" x 5/8"1-1/4" x 1/2"€12.87
NIBCO 600R 2X3/4 redukáló tengelykapcsoló Wrot réz C x C | AC8FLZ 39R578 600R 2X3 / 4291 psi @ 200 fok F2-1/8" x 7/8"2 "x 3/4"€30.76
NIBCO 600R 11/2X1/2 redukáló tengelykapcsoló Wrot réz C x C | AC8FME 39R583 600R 11/2X1/2577 psi @ 200 fok F1-5/8" x 5/8"1-1/2" x 1/2"€20.67
NIBCO 600R 21/2X11/2 redukáló tengelykapcsoló Wrot réz C x C | AC8FNJ 39R611 600R 21/2X11/2269 psi @ 200 fok F2-5/8" x 1-5/8"2-1/2" x 1-1/2"€59.21
NIBCO 600R 1X3/8 redukáló tengelykapcsoló Wrot réz C x C | AC8FNW 39R622 600R 1X3 / 8395 psi @ 200 fok F1-1/8" x 1/2"1 "x 3/8"€11.02
NIBCO 600-R redukáló tengelykapcsoló Wrot Copper C x C | AC8FPC 39R628 600-R623 psi @ 200 fok F7 / 16 "x 1 / 4"5 / 16 "x 1 / 8"€10.78
NIBCO 600R 3/8X1/8 redukáló tengelykapcsoló Wrot réz C x C | AC8FPE 39R630 600R 3/8X1/8623 psi @ 200 fok F1 / 2 "x 1 / 4"3 / 8 "x 1 / 8"€4.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NIBCO 600R 11/2X3/4 redukáló tengelykapcsoló Wrot Copper C x C
€21.43 /Mértékegység