Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NIBCO 600DS 1 Kapcsoló Gödröcske Stop Wrot Copper C x C | AB3WCG 1VLH5

NIBCO 600DS 1 csatlakozó, mélyedéses ütköző Wrot Copper C x C

Raktáron
Tétel: AB3WCG Modell: 600DS 1Kereszthivatkozás: 1VLH5
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
€5.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsatlakozás, Gödrös ütköző
test anyagaRépa réz
Kapcsolat típusaC x C
Max. Nyomás494 psi @ 100 fok F
Dia kívül.1.125 "
Temp. Hatótávolság-20 foktól 400 fokig F
Csőméret1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0495
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód7412200045
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásDia kívül.CsőméretÁr
NIBCO 600DS 11/4 tengelykapcsoló, mélyedéses ütköző Wrot réz C x C | AB3WCJ 1VLH8 600DS 11/4439 psi @ 100 fok F1.375 "1.25 "€10.59
NIBCO 600DS 11/2 csatlakozó, mélyedéses ütköző Wrot réz C x C | AB3WCK 1VLJ2 600DS 11/2408 psi @ 100 fok F1.625 "1.5 "€13.98
NIBCO 600DS 2 Kapcsoló Gödrös Stop Wrot Copper C x C | AB3WCN 1VLJ6 600DS 2364 psi @ 100 fok F2.125 "2"€23.18
NIBCO 600DS 21/2 csatlakozó, mélyedéses ütköző Wrot réz C x C | AB3WCU 1VLK3 600DS 21/2336 psi @ 100 fok F2.625 "2.5 "€33.54
NIBCO 600DS 3 Kapcsoló Gödröcske Stop Wrot Copper C x C | AB3WCW 1VLK6 600DS 3317 psi @ 100 fok F3.125 "3"€68.62
NIBCO 600DS 4 Kapcsoló Gödrös Stop Wrot Copper C x C | AB3WDA 1VLL1 600DS 4293 psi @ 100 fok F4.125 "4"€92.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NIBCO 600DS 1 csatlakozó, mélyedéses ütköző Wrot Copper C x C
€5.84 /Mértékegység