Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NEWSTRIPE 10004703 Safe2vent cserepatron, 2 csomag | AG8HLK

NEWSTRIPE 10004703 Safe2vent cserepatron, 2 csomag

Raktáron
Tétel: AG8HLK Típus: 10004703
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
€407.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAeroszolos doboz újrahasznosító rendszer
KapacitásNormál térfogatú aeroszolos kanna
Magasság4"
Hossz9"
Szélesség8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3608
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8421398030
Származási országUS

Termék részletek:

    • Az AeroVent 3X aeroszolos tartályok ártalmatlanító rendszerével együtt használható; csavarja be a szabványos acél dob 3/4 "menetnyílását
    • A Viz-a-Ball jelző visszacsapó szelepet a szűrő tartalmazza, ami azt jelzi, hogy az egység nyomásmentes
    • A szűrőt az első aeroszolos kannáknál, vagy 1200 napnál korábban kell kicserélni; EPA-kompatibilis

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásMagasságTartalmazzaTételHosszHasználtSzélességÁr
NEWSTRIPE 10004702 Safe2Vent szűrőcserepatron, egy csomag | AG8HLJ 10004702Normál térfogatú aeroszolos kanna10 "-Aeroszolos doboz újrahasznosító rendszer12 "Minden AeroVent aeroszolos doboz ártalmatlanító rendszer4"€230.42
NEWSTRIPE 10004701 Safe2Vent egyetlen szűrőegység | AG8XRR 10004701Az aeroszolos kannák ártalmatlanítási rendszereinek szokásos mennyiségei10 "További szénhordozók, újrafelhasználható felső és alap és (1) cserélhető szűrőpatronokSzűrőszerelvény13 "AeroVent szabványos aeroszol ártalmatlanító egység (10004840), AeroVent 1X aeroszolos doboz ártalmatlanító rendszer (10004700)4"€379.42
NEWSTRIPE 10004722 Safe2Vent kettős szűrőegység | AG8XRT 10004722Az aeroszolos kannák ártalmatlanítási rendszereinek szokásos mennyiségei5"További szénhordozók, újrafelhasználható felső és alap és (2) cserélhető szűrőpatronokSzűrőszerelvény13 "Minden AeroVent aeroszolos doboz ártalmatlanító rendszer9"€881.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NEWSTRIPE 10004703 Safe2vent cserepatron, 2 csomag
€407.14 /Mértékegység