NEWCO 04-23F-CB2 gömbcsap 4 hüvelykes szénacél | AC6HWG 33Z863

NEWCO 04-23F-CB2 gömbszelep 4 hüvelykes szénacél

Raktáron
Tétel: AC6HWG Modell: 04-23F-CB2Kereszthivatkozás: 33Z863

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,522.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGlobe Szelep
test anyagaSzénacél
Osztályclass 300
TeljesítésAPI 598 héj- és szivárgásteszt
Kapcsolat típusa300 # Karimás
FogantyúGömbgrafitos öntöttvas
Fogantyú típusaKézi kerék
Be- és kimenet hossza12 "
Max. Folyadék hőmérséklete800 fok F
Csőméret4"
Szár anyaga410 Stainless Steel
A fogantyú teteje a bemeneti központig23 "
Szelepszár típusaEmelkedő
Ék anyag410 Stainless Steel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 91.35
Hajó magassága (cm)86.36
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)40.64
HS-kód8481803060
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBe- és kimenet hosszaCsőméretA fogantyú teteje a bemeneti központigÉk anyagÁr
NEWCO 02-23F-CB2 földgömb szelep 2 hüvelyk szénacél | AC6HWE 33Z861 02-23F-CB28.5 "2"16-29 / 32 "410 Stainless Steel€1,701.20
NEWCO 03-23F-CB2 földgömb szelep 3 hüvelyk szénacél | AC6HWF 33Z862 03-23F-CB211 3 / 32 "3"19-13 / 64 "410 Stainless Steel€2,430.67
NEWCO 06-23F-CB2 földgömb szelep 6 hüvelyk szénacél | AC6HWH 33Z864 06-23F-CB215 29 / 32 "6"30.593Szénacél€6,736.32
NEWCO 08-23F-CB2 gömbcsap 8 hüvelykes szénacél | AC6HWJ 33Z865 08-23F-CB216.5 "8"36-13 / 64 "Szénacél€11,739.78
NEWCO 10-23F-CB2 gömbcsap 10 hüvelykes szénacél | AC6HWK 33Z866 10-23F-CB218 "10 "40-51 / 64 "Szénacél€17,973.26
NEWCO 12-23F-CB2 12 hüvelykes szénacél gömbcsap | AC6HWL 33Z867 12-23F-CB219.75 "12 "47-19 / 64 "Szénacél€23,983.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NEWCO 04-23F-CB2 gömbszelep 4 hüvelykes szénacél
€3,522.29 /Mértékegység