NEWCO 03-13F-CB2 tolózár 3 hüvelykes szénacél | AC6HVQ 33Z848

NEWCO 03-13F-CB2 tolózár 3 hüvelykes szénacél

Raktáron
Tétel: AC6HVQ Modell: 03-13F-CB2Kereszthivatkozás: 33Z848

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,490.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapu szelep
test anyagaSzénacél
Osztályclass 300
TeljesítésAPI 598 héj- és szivárgásteszt
Kapcsolat típusa300 # Karimás
FogantyúGömbgrafitos öntöttvas
Fogantyú típusaKézi kerék
Be- és kimenet hossza11 3 / 32 "
Max. Folyadék hőmérséklete800 fok F
Csőméret3"
Szár anyaga410 Stainless Steel
A fogantyú teteje a bemeneti központig20 "
Szelepszár típusaEmelkedő
Ék anyag410 Stainless Steel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 50.4
Hajó magassága (cm)63.5
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód8481803055
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBe- és kimenet hosszaCsőméretA fogantyú teteje a bemeneti központigÉk anyagÁr
NEWCO 02-13F-CB2 elzárószelep 2 hüvelykes szénacél | AC6HVP 33Z847 02-13F-CB28.5 "2"17-13 / 64 "410 Stainless Steel€878.05
NEWCO 04-13F-CB2 4 hüvelykes szénacél szelep | AC6HVR 33Z849 04-13F-CB212 "4"24 "410 Stainless Steel€1,877.25
NEWCO 06-13F-CB2 kapu szelep 6 hüvelyk szénacél | AC6HVT 33Z850 06-13F-CB215 29 / 32 "6"33 "Szénacél€3,120.82
NEWCO 08-13F-CB2 szelep 8 hüvelyk szénacél | AC6HVU 33Z851 08-13F-CB216.5 "8"41-3 / 32 "Szénacél€4,506.68
NEWCO 10-13F-CB2 10 hüvelykes szénacél szelep | AC6HVV 33Z852 10-13F-CB218 "10 "49-19 / 64 "Szénacél€6,475.38
NEWCO 12-13F-CB2 szelep 12 hüvelyk szénacél | AC6HVW 33Z853 12-13F-CB219.75 "12 "57 "Szénacél€7,120.25
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NEWCO 03-13F-CB2 tolózár 3 hüvelykes szénacél
€1,490.82 /Mértékegység