ÚJ PIG MAT153 Nedvszívó tekercs Közepes súly 31.9 gallon | AF9QQD 30PY71

NEW PIG MAT153 Nedvszívó tekercs Közepes súly 31.9 gallon

Raktáron
Tétel: AF9QQD Modell: MAT153Kereszthivatkozás: 30PY71

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€356.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAbszorbens tekercs
Abszorpciós súlyközepes
színekSzürke
Folyadékok felszívódvaUniverzális / Karbantartás
Hossz150 láb.
Anyagpolipropilén
PerforációkMinden 10 "hosszban és középre szélességben
Abszorbeált mennyiség / kg.31.9 gal.
Szélesség30 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.845
Hajó magassága (cm)76.2
Hajó hossza (cm)35.56
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód5603949030

Termékváltozatok

TermékekModellSzélességAbszorpciós súlyszínekFolyadékok felszívódvaTételHosszAnyagAbszorbeált mennyiség / kg.Ár
ÚJ PIG MAT401 nedvszívó tekercs, nehéz súly 40.2 gallon | AF9PXM 30PV62 MAT40130 "Nehéz, súlyosfehérCsak olaj / kőolajAbszorbens tekercs150 láb.polipropilén40.2 gal.€369.82
ÚJ PIG MAT284 4 az 1-ben Nedvszívó Roll Med Wt 9.2 Gal | AF9PXN 30PV63 MAT28416 "közepesSzürkeUniverzális / KarbantartásAbszorbens tekercs80 láb.polipropilén9.2 gal.€210.69
ÚJ PIG MAT225 nedvszívó tekercs könnyű súly 40.2 gallon | AF9PXR 30PV66 MAT22530 "fénySzürkeUniverzális / KarbantartásAbszorbens tekercs300 láb.polipropilén40.2 gal.€530.50
ÚJ PIG MAT234 Nedvszívó tekercs Közepes súly 23 gallon | AF9PXT 30PV68 MAT23433 "közepesSzürkeUniverzális / KarbantartásAbszorbens tekercs150 láb.95% polipropilén, 5% poliészter23 gal.€555.61
ÚJ PIG MAT202-01 nedvszívó tekercs, nehéz súly 32.4 gallon | AF9PXU 30PV69 MAT202-0124 "Nehéz, súlyosSzürkeUniverzális / KarbantartásAbszorbens tekercs150 láb.polipropilén32.4 gal.€387.20
ÚJ PIG MAT235 4 az 1-ben nedvszívó Roll Med Súly 17.4 gallon | AF9PXV 30PV70 MAT23516 "közepesSzürkeUniverzális / KarbantartásAbszorbens tekercs150 láb.polipropilén17.4 gal.€390.54
ÚJ PIG MAT230 nedvszívó tekercs, nehéz súly 40.2 gallon | AF9QHR 30PV55 MAT23030 "Nehéz, súlyosSzürkeUniverzális / KarbantartásAbszorbens tekercs150 láb.polipropilén40.2 gal.€494.16

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NEW PIG MAT153 Nedvszívó tekercs Közepes súly 31.9 gallon
€356.84 /Mértékegység