ÚJ PIG KIT221 Kiömlőkészlet Munkaállomás Doboz 24 gal. | AH2YBD 30RD35

NEW PIG KIT221 Spill Kit Workstation Box 24 gal.

Raktáron
Tétel: AH2YBD Modell: KIT221Kereszthivatkozás: 30RD35

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€360.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKiömlőkészlet
színekSzürke
konténer típusDoboz
Folyadékok felszívódvaEgyetemes
Magasság19.25 "
Hossz25 "
Alkatrészek száma68
UV védelemNem
Abszorbeált mennyiség / kg.24 gal.
KerekekNem
Szélesség20.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.01
Hajó magassága (cm)50.04
Hajó hossza (cm)63.75
Hajószélesség (cm)54.1
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hordozható: Nem
    • Zárható: Nem
    • Statikus disszipatív: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellszínekFolyadékok felszívódvaMagasságHosszAlkatrészek számaAbszorbeált mennyiség / kg.SzélességÁr
ÚJ PIG KIT205 Kiömlőkészlet hordtáska 29 gal. | AH2YAV 30RD25 KIT205Kékes szürkeEgyetemes17.5 "35 "9929 gal.18.5 "€711.84
ÚJ PIG KIT408 Kiömlőkészlet hordtáska 30 gal. | AH2YCW 30RD97 KIT408fehérOlaj alapú folyadékok17.5 "35 "9930 gal.18.5 "€623.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NEW PIG KIT221 Spill Kit Workstation Box 24 gal.
€360.77 /Mértékegység