ÚJ PIG KIT215 Spill Kit szekrény 12 gal. | AH2YAZ 30RD29

NEW PIG KIT215 Spill Kit szekrény 12 gal.

Raktáron
Tétel: AH2YAZ Modell: KIT215Kereszthivatkozás: 30RD29

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€861.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKiömlőkészlet
színekSárga
konténer típusSzekrény
Folyadékok felszívódvaEgyetemes
Magasság30 1 / 6 "
Hossz12.75 "
Alkatrészek száma148
UV védelemNem
Abszorbeált mennyiség / kg.12 gal.
KerekekNem
Szélesség13 13 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.39
Hajó magassága (cm)46.23
Hajó hossza (cm)85.34
Hajószélesség (cm)41.66
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hordozható: Nem
    • Zárható: Nem
    • Statikus disszipatív: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellFolyadékok felszívódvaMagasságHosszAlkatrészek számaAbszorbeált mennyiség / kg.SzélességÁr
ÚJ PIG KIT224 Spill Kit szekrény 60 gal. | AH2YBF 30RD37 KIT224Egyetemes78.5 "36.5 "16260 gal.26 "€7,144.84
ÚJ PIG KIT228 Spill Kit szekrény 17 gal. | AH2YBG 30RD38 KIT228Egyetemes32.75 "14.25 "16217 gal.20 "€1,465.70
ÚJ PIG KIT315 Spill Kit szekrény 10 gal. | AH2YEQ 30RE63 KIT315Vegyszer, Hazmat30 1 / 16 "12.75 "14210 gal.13 13 / 16 "€1,189.71
ÚJ PIG KIT328 Spill Kit szekrény 18 gal. | AH2YEW 30RE71 KIT328Vegyszer, Hazmat14.25 "32.75 "15918 gal.20 "€1,743.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NEW PIG KIT215 Spill Kit szekrény 12 gal.
€861.99 /Mértékegység