Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NES NES1025 belső/külső menetjavító készlet, 6 db | AF2KUF 6URN8

NES NES1025 belső/külső menetjavító készlet, 6 db

Raktáron
Tétel: AF2KUF Modell: NES1025Kereszthivatkozás: 6URN8

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€2,262.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJavítókészlet
Darabszám6
MéretKülső 5/32 "- 1-1 / 2", belső 5/16 "- 1-1 / 4"
Menet típusaMetrikus vagy UNC
típusBelső külső

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.16
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)27.31
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8207406000
Származási országIL

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NES NES1025 belső/külső menetjavító készlet, 6 db
€2,262.02 /Mértékegység