Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NEOPERL 55 1160 5 csaptelep adapter 15/16-27 és 55/64-27 | AB4ZCH 20K846

NEOPERL 55 1160 5 csaptelep adapter 15/16-27 és 55/64-27

Raktáron
Tétel: AB4ZCH Modell: 55 1160 5Kereszthivatkozás: 20K846
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
€5.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsaptelep
csatlakozás15 / 16-27 és 55 / 64-27 x 3/4 "férfi
befejezkróm
AnyagSárgaréz
Méret1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)5.59
HS-kód7419995010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellcsatlakozásTételMéretÁr
NEOPERL 55 1150 5 csaptelep adapter F 13/16-24 M 55/64-27 | AB4ZCG 20K845 +55 1150 5 XNUMX13 / 16-24 Nő x 55 / 64-27 FérfiCsaptelep3 / 8 "€3.94
NEOPERL 55 1180 5 csaptelep adapter 15/16-27 és 55/64-27dt | AB4ZCJ 20K848 +55 1180 5 XNUMX15/16-27 and 55/64-27Csaptelep Adapter Snap Fittings1"€5.00
NEOPERL 55 1190 5 csaptelep adapter M 13/16-27 M 55/64-27 | AB4ZCK 20K849 +55 1190 5 XNUMX13 / 16-27 férfi x 55 / 64-27 férfiCsaptelep5 / 8 "€3.13
NEOPERL 55 1200 5 csaptelep adapter 55/64-27 | AB4ZCL 20K850 +55 1200 5 XNUMX3 ujjú kicsi nyílásCsaptelep1 / 2 "€7.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NEOPERL 55 1160 5 csaptelep adapter 15/16-27 és 55/64-27
€5.34 /Mértékegység