Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NELSON STUD WELDING INC. 101-208-375-G100 Welding Stud, Tfts, 1/4-20 menetméret, 5/8 hüvelyk hossz, 100 pk | AA4AAG 12A799

NELSON STUD WELDING INC. 101-208-375-G100 Welding Stud, Tfts, 1/4-20 menetméret, 5/8 hüvelyk hosszúság, 100 Pk

Raktáron
Tétel: AA4AAG Modell: 101-208-375-G100Kereszthivatkozás: 12A799
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
€49.13 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSapka. Kihordó hegesztőcsap
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.312 "
Hossza a feje alatt5 / 8 "
AnyagRozsdamentes 18-8
MenetirányRH
Menet hossza5 / 8 "
Menetméret1 / 4-20
Menet típusaUNC
típusTFTS ​​peremes menetes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)7.62
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód7318155030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezFej Dia.FejmagasságTételHossza a feje alattAnyagMenetirányMenet hosszaÁr
NELSON STUD WELDING INC. 101-010-322-G100 hegesztőcsap, Cfl típus, 1/4-20 menetméret, 1-1/8 hüvelyk hosszúság, 100 pk | AA4ADG 12A869 101-010-322-G100Egyszerű--Teljes menetű hegesztőcsavar-Rozsdamentes 18-8RH1.125 "€127.61
NELSON STUD WELDING INC. 101-015-114-G100 Welding Stud, 100Pk | AA4AET 12A903 101-015-114-G100N / A--Hegesztőcsap-N / AJobb kéz5 / 8 "€104.47
NELSON STUD WELDING INC. 101-010-317-G1000 hegesztőcsap, Cfl típus, 1/4-20 menetméret, 7/8 hüvelyk hossz, 1000 pk | AA4HVW 12N455 101-010-317-G1000Egyszerű--Teljes menetű hegesztőcsavar-Rozsdamentes 18-8RH7 / 8 "€952.89
NELSON STUD WELDING INC. 101-010-322-G1000 hegesztőcsap, Cfl típus, 1/4-20 menetméret, 1-1/8 hüvelyk hosszúság, 1000 pk | AA4HWA 12N459 101-010-322-G1000Egyszerű--Teljes menetű hegesztőcsavar-Rozsdamentes 18-8RH1.125 "€1,033.44
NELSON STUD WELDING INC. 101-015-114-G1000 Welding Stud, 1000Pk | AA4HXL 12N492 101-015-114-G1000N / A--Hegesztőcsap-N / AJobb kéz5 / 8 "€976.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NELSON STUD WELDING INC. 101-208-375-G100 Welding Stud, Tfts, 1/4-20 menetméret, 5/8 hüvelyk hosszúság, 100 Pk
€49.13 /csomag