Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NB SFWS8X18FS103 tengely rozsdamentes acél 0.500 hüvelyk átmérő 18.00 hüvelyk | AC9DFZ 3FUP8

NB SFWS8X18FS103 tengely rozsdamentes acél 0.500 hüvelyk átmérő 18.00 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC9DFZ Modell: SFWS8X18FS103Kereszthivatkozás: 3FUP8

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€165.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRozsdamentes acél tengely
Dia. Tolerancia Max.0.4993 "
Dia. Tolerancia Min.0.4998 "
Hossz18 "
AnyagRozsdamentes acél
Min. Felületi keménység56 HRC
Szerelési vég Dia.0.500 In.
Tengely Dia.0.5 "
Temp. Hatótávolság284 F
Menet hossza0.5 "
Menetméret1 / 4-20
Utazás hossza18.00 In.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4815
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód8482992580
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszTengely Dia.Menet hosszaMenetméretÁr
NB SFWS6X6FS103 tengely rozsdamentes acél 0.375 hüvelyk átmérő 6.00 hüvelyk | AC9DFR 3FUP1 SFWS6X6FS1036"0.375 "0.33 "# 8 32-€111.74
NB SFWS6X12FS103 tengely rozsdamentes acél 0.375 hüvelyk átmérő 12.00 hüvelyk | AC9DFT 3FUP2 SFWS6X12FS10312 "0.375 "0.33 "# 8 32-€152.86
NB SFWS6X18FS103 tengely rozsdamentes acél 0.375 hüvelyk átmérő 18.00 hüvelyk | AC9DFU 3FUP3 SFWS6X18FS10318 "0.375 "0.33 "# 8 32-€181.84
NB SFWS6X24FS103 tengely rozsdamentes acél 0.375 hüvelyk átmérő 24.00 hüvelyk | AC9DFV 3FUP4 SFWS6X24FS10324 "0.375 "0.33 "# 8 32-€210.90
NB SFWS6X36FS103 tengely rozsdamentes acél 0.375 hüvelyk átmérő 36.00 hüvelyk | AC9DFW 3FUP5 SFWS6X36FS10336 "0.375 "0.33 "# 8 32-€268.98
NB SFWS8X6FS103 tengely rozsdamentes acél 0.500 hüvelyk átmérő 6.00 hüvelyk | AC9DFX 3FUP6 SFWS8X6FS1036"0.5 "0.5 "1 / 4-20€118.12
NB SFWS8X12FS103 tengely rozsdamentes acél 0.500 hüvelyk átmérő 12.00 hüvelyk | AC9DFY 3FUP7 SFWS8X12FS10312 "0.5 "0.5 "1 / 4-20€154.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NB SFWS8X18FS103 tengely rozsdamentes acél 0.500 hüvelyk átmérő 18.00 hüvelyk
€165.94 /Mértékegység