NB SFWS24X24FS103 Tengely rozsdamentes acél 1.500 hüvelyk átmérő 24.00 hüvelyk | AC9DHC 3FUU7

NB SFWS24X24FS103 tengely rozsdamentes acél 1.500 hüvelyk átmérő 24.00 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC9DHC Modell: SFWS24X24FS103Kereszthivatkozás: 3FUU7

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€547.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRozsdamentes acél tengely
Dia. Tolerancia Max.1.499 "
Dia. Tolerancia Min.1.4997 "
Hossz24 "
AnyagRozsdamentes acél
Min. Felületi keménység56 HRC
Szerelési vég Dia.1.500 In.
Tengely Dia.1.5 "
Temp. Hatótávolság284 F
Menet hossza1.25 "
Menetméret5 / 8-11
Utazás hossza24.00 In.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.49
Hajó magassága (cm)11.94
Hajó hossza (cm)68.58
Hajószélesség (cm)13.46
HS-kód8482992580
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszTengely Dia.Menet hosszaMenetméretÁr
NB SFWS6X6FS103 tengely rozsdamentes acél 0.375 hüvelyk átmérő 6.00 hüvelyk | AC9DFR 3FUP1 SFWS6X6FS1036"0.375 "0.33 "# 8 32-€111.74
NB SFWS6X12FS103 tengely rozsdamentes acél 0.375 hüvelyk átmérő 12.00 hüvelyk | AC9DFT 3FUP2 SFWS6X12FS10312 "0.375 "0.33 "# 8 32-€152.86
NB SFWS6X18FS103 tengely rozsdamentes acél 0.375 hüvelyk átmérő 18.00 hüvelyk | AC9DFU 3FUP3 SFWS6X18FS10318 "0.375 "0.33 "# 8 32-€181.84
NB SFWS6X24FS103 tengely rozsdamentes acél 0.375 hüvelyk átmérő 24.00 hüvelyk | AC9DFV 3FUP4 SFWS6X24FS10324 "0.375 "0.33 "# 8 32-€210.90
NB SFWS6X36FS103 tengely rozsdamentes acél 0.375 hüvelyk átmérő 36.00 hüvelyk | AC9DFW 3FUP5 SFWS6X36FS10336 "0.375 "0.33 "# 8 32-€268.98
NB SFWS8X6FS103 tengely rozsdamentes acél 0.500 hüvelyk átmérő 6.00 hüvelyk | AC9DFX 3FUP6 SFWS8X6FS1036"0.5 "0.5 "1 / 4-20€118.12
NB SFWS8X12FS103 tengely rozsdamentes acél 0.500 hüvelyk átmérő 12.00 hüvelyk | AC9DFY 3FUP7 SFWS8X12FS10312 "0.5 "0.5 "1 / 4-20€154.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NB SFWS24X24FS103 tengely rozsdamentes acél 1.500 hüvelyk átmérő 24.00 hüvelyk
€547.84 /Mértékegység