Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NEMZETI ŐR 420NHMA-3 Automata ajtó alsó 1/2 x 36 hüvelykes alumínium | AC9NPM 3HRJ9

NATIONAL GUARD 420NHMA-3 automata ajtó alsó 1/2 x 36 hüvelykes alumínium

Raktáron
Tétel: AC9NPM Modell: 420NHMA-3Kereszthivatkozás: 3HRJ9
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
€158.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAutomatikus ajtó alja
színekSzűrő kikapcsolása
befejezeloxált
Karima magasság2-5 / 16 "
Karimás anyagAlumínium
Karima vastagsága15 / 16 "
hardverBeleértve
Ház anyagaAlumínium
Szín beillesztéseFekete
Helyezze be az anyagotNeoprén
Helyezze be a méretet1 / 2 "
Hossz36 "
teljesítményHeavy Duty
Vetítés15 / 16 "
Szélesség1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5975
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)93.98
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód4008196000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Drop bar anyaga (alumínium)
    • Ház vastagsága (3/32 ")

Termékváltozatok

TermékekModellszínekbefejezHosszSzélességÁr
NEMZETI GÁRD 420NHMA-4 Automata ajtó alsó 48 hüvelykes alumínium | AC9NPN 3HRK1 420NHMA-4Szűrő kikapcsolásaeloxált48 "27 / 32 "€200.13
NEMZETI ŐR 420NHMDKB-3 Automata ajtó alsó 1/2 x 36 hüvelykes alumínium | AC9NPP 3HRK2 420NHMDKB-3Sötét bronzSötét bronz36 "1 / 2 "€253.95
NEMZETI ŐR 420NHMDKB-4 Automata ajtó alsó 1/2 x 48 hüvelykes alumínium | AC9NPQ 3HRK3 420NHMDKB-4Sötét bronzSötét bronz48 "1 / 2 "€220.75

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NATIONAL GUARD 420NHMA-3 automata ajtó alsó 1/2 x 36 hüvelykes alumínium
€158.95 /Mértékegység