NEMZETI ŐR 114NA-84 Időjárási szalag 7 láb fekete | AE4UGJ 5MUL1

NATIONAL GUARD 114NA-84 időjárásjelző szalag 7 láb fekete

Tétel: AE4UGJ Modell: 114NA-84Kereszthivatkozás: 5MUL1
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€97.77 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIdőjárási csík
Karimás befejezésalumínium
Karimás anyagEloxált alumínium
Karima vastagsága3 / 16 "
Karima szélessége15 / 16 "
hardverBeleértve
Szín beillesztéseFekete
Helyezze be az anyagotNeoprén
Helyezze be a méretet5 / 8 "
Beillesztés típusaNeoprén
Max. Ajtórés1 / 4 "
Szerelési típusfelületi
Teljes hossz7 láb.
Teljes szélesség1 9 / 16 "
Vetítés3 / 16 "
EladvaStrip
Rugalmas marad-20 foktól 200 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5265
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)220.98
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód4008196000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszÁr
NEMZETI ŐR 114NA-96 Időjárási szalag 8 láb fekete | AE4UGK 5MUL2 114NA-968 láb.€89.59
ajánlatkérés
NEMZETI ŐR 114NDKB-84 Időjárási szalag 7 láb fekete | AE4UGL 5MUL3 114NDKB-847 láb.€90.35
ajánlatkérés
NEMZETI ŐR 114NDKB-96 időjárási szalag 8 láb fekete | AE4UGM 5MUL4 114NDKB-968 láb.€102.77
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NATIONAL GUARD 114NA-84 időjárásjelző szalag 7 láb fekete
€97.77 /Mértékegység