MYTON INDUSTRIES MTD-1ORANGE konténer 23 köbláb 800 lb. Piros | AF3XHL 8E667

MYTON INDUSTRIES MTD-1 ORANGE konténer 23 köbláb 800 lb. Piros

Raktáron
Cikkszám: AF3XHL Modell: MTD-1ORANGEKereszthivatkozás: 8E667

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€538.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBordás fali konténer
színekPiros
Terhelhetőség800 font
Anyagpolietilén
Külső magasság29.5 "
Külső hossz44 "
Külső szélesség44 "
kötet23 köb. ft.
Mennyiségi kapacitás23 köb. ft.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 31.5005
Hajó magassága (cm)74.93
Hajó hossza (cm)111.76
Hajószélesség (cm)111.76
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekTerhelhetőségAnyagKülső magasságKülső hosszKülső szélességkötetÁr
MYTON INDUSTRIES 4LMA9 konténer 16.5 Cu.-ft. 650 font Szürke | AD8PQG 4LMA9Szürke650 lbs.Lineáris, kis sűrűségű polietilén24 "55 "30 "-€877.40
MYTON INDUSTRIES 4LMC1 konténer 16.5 Cu.-ft. 650 font Fehér | AD8PQH 4LMC1fehér650 lbs.Lineáris, kis sűrűségű polietilén24 "55 "30 "-€877.40
MYTON INDUSTRIES 4LMC2 Konténer 7 Cu.-ft. 350 font Kék | AD8PQJ 4LMC2Kék350 lbs.Lineáris, kis sűrűségű polietilén19 "51.5 "22.5 "-€375.77
MYTON INDUSTRIES 4LMC3 konténer 7 Cu.-ft. 550 font Kék | AD8PQK 4LMC3Kék550 lbs.Lineáris, kis sűrűségű polietilén19 "51.5 "22.5 "-€430.00
MYTON INDUSTRIES 4LMC4 Konténer 23 Cu.-ft. 1200 font Szürke | AD8PQL 4LMC4Szürke1200 lbs.Lineáris, kis sűrűségű polietilén29.5 "44 "44 "-€630.36
MYTON INDUSTRIES 4LMC5 konténer 23 Cu.-ft. 1200 font Fehér | AD8PQM 4LMC5fehér1200 lbs.Lineáris, kis sűrűségű polietilén29.5 "44 "44 "-€630.36
MYTON INDUSTRIES 4LMC6 konténer 14 Cu.-ft. 500 font Kék | AD8PQN 4LMC6Kék500 lbs.Lineáris, kis sűrűségű polietilén29 "41 "28 "-€441.76

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MYTON INDUSTRIES MTD-1 ORANGE konténer 23 köbláb 800 lb. Piros
€538.01 /Mértékegység