MYTON INDUSTRIES

A Myton Industries különféle méretű, jellemzőkkel és teherbírású, forgóformázott újrafelhasználható műanyag tartályokat gyárt a nyersanyagok vagy késztermékek biztonságos és hatékony tárolására, kezelésére és elosztására. A márka központja a floridai Hallandale Beach-en található, és termékei alkalmasak az űrrepülés, az autóipar, a készülékek, az elektromos, élelmiszer-, ruházati és elektronikai gyártási műveletek anyagmozgatására. KATT ide

Szűrő

Anyagmozgatás

MT0-1ORANGEMTH-3BLUEMTW-1WHITEMTD-1BLUEMTH-3GRAYMTH-4BLACKMTG-1WHITEMTH-4GRAYMT02BLACKMTG-2ORANGEMTW-1BLACKMTW-1ORANGE

Anyagmozgatás Szűrő

Bordás fali konténerek

Fészkelhető / egymásra rakható kialakítás a könnyű és biztonságos tárolás érdekében korlátozott helyen. Bordás kialakítás a könnyű súly érdekében, az erő feláldozása nélkül. Lehetnek villabemenetek a könnyű szállítás érdekében.

  • Bordás fali konténer
  • Bordás fali konténer
  • Bordás fali konténer
  • Bordás fali konténer+62
MYTON INDUSTRIES

Bordás fali konténer

(65) tétel

Konténer tartozékok egymásra rakása

Tartós biztonsági hevederekkel rögzítheti a tárolóedények fedelét, és megakadályozhatja azok kinyitását. Szintén akadályozza meg a tartalom ellopását, megzavarását vagy szennyeződését szállítás vagy tárolás során. Nylonból készült.

Tárolódobozok és helydobozok

Rugós csuklós fedéllel és robusztus kialakítással rendelkezik a tartalom biztonságos tárolása és a könnyű visszakeresés érdekében. Jellemző görgőkkel a kívánt helyre történő szállításhoz. Műanyag szerkezet a könnyű súlyért.

  • Tárolókocsik
  • Tárolókocsik
MYTON INDUSTRIES

Tárolókocsik

(2) tétel
Polipropilén doboz doboz piros 15 köbméter láb 45 hüvelyk
Cikkszám: AF4TDJ
Modell: SC4534-H5 PIROS
€1,830.36 /Mértékegység
Kosárba

göngyölegeket

  • Tároló törzsek
  • Tároló törzsek
  • Tároló törzsek
  • Tároló törzsek+3
MYTON INDUSTRIES

Tároló törzsek

(6) tétel

A MYTON INDUSTRIES-ről

A Myton Industries katalógusa olyan szállítókonténereket tartalmaz, mint a bordázott/sima falú konténerek és csak egymásra rakható konténerek, ömlesztett kocsik, perselyes teherautók, közúti dobozok és tartozékok. A márka tárolója csomagtartók és helyszíni dobozok festett rétegelt lemez alappal és csuklós fedéllel, két fedéltartóval a tartalom biztonságos tárolása és a könnyű visszakeresés érdekében. Ezek a tárolóládák rugós fogantyúkkal, gumi markolattal és négy poliuretán/poli forgatható görgővel rendelkeznek a könnyű hordozhatóság érdekében. A csomagtartó fedelében található sarokgörgőzsebek gyors és biztonságos egymásra rakást tesznek lehetővé. Myton Industries bordásfalú konténerek hozzáillő fedéllel és egymásra rakható/rakható kialakítással rendelkezik a könnyű és biztonságos tárolás érdekében korlátozott helyen. A kiválasztott bordásfalú konténerek kötélfogantyúval és két/négyirányú villabemenettel rendelkeznek a könnyű szállítás érdekében. A márka olyan kiegészítőket is kínál, mint pl állandó biztonsági hevederek a tárolóedények rögzítéséhez és a tartalom védelméhez a tartály oldalához rögzítve.

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

A Myton Industries termékek modellszámai általában keresztezik az egyenértékű Vestil MPN-eket (a gyártói cikkszámokat). Tehát, ha olyan szállítási konténereket, tárolódobozokat és tartozékokat keres, amelyek vagy elfogytak, vagy elavultak, akkor valószínűleg Raptor Supplies rendelkezésre áll az alternatív termék.

Szállítás

Ezek a Myton Industries termékek általában kis és közepes méretűek, és kompakt csomagolást igényelhetnek. Futárszállításra és nem légi fuvarozásra alkalmasak.

Gyakran ismételt kérdések

Miért válasszam ezeket az újrafelhasználható műanyag edényeket?

  • Könnyebb és olcsóbb, mint az acéltartályok, és soha nem rozsdásodik.
  • Ne rozsdásodjon és ne szívja fel a nedvességet, és nedves környezetben használható.
  • Többször újrafelhasználható, kiküszöbölve az éves csereköltséget.

Melyek a Myton Industries forgóformázott konténereinek előnyei?

  • Zökkenőmentes kialakítás a különféle alkalmazásokhoz való alkalmazkodáshoz.
  • Üresen beágyazható, vagy ha megtelt, egymásra rakható a hatékony tárolás érdekében.
  • Szigetelhető dupla fal öntésével vagy habbal való kitöltésével.
  • Számos színben formázva és opcionális állandó azonosítással.
  • Ellenállnak a környezeti igénybevételnek kitett repedésekkel szemben, és UV stabilizáltak.
  • Kiváló vegyszerállóságot biztosít.

Milyen tényezők felelősek ezeknek a tartályoknak a merevségéért?

A márka rotációs fröccsöntött tartályainak merevsége vagy rugalmassága a felhasznált gyanta tulajdonságaitól és a fröccsöntött fal vastagságától függ. A Myton Industries szállítótartályai általában elég merevek ahhoz, hogy egymásra rakhatók legyenek, és megakadályozzák a fal elhajlását vagy kidudorodását. Ezenkívül kellően rugalmasak ahhoz, hogy ellenálljanak a nagy ütéseknek magas vagy alacsony hőmérsékleten.

Milyen szabványoknak felelnek meg ezek a szállítókonténerek?

A Myton Industries szállítótartályai megfelelnek az FDA / USDA élelmiszeripari termékek kezelésére vonatkozó követelményeinek (21 CFR177.1520).